安全靴・作業靴 :「靴入れ」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
関連キーワード
(耐油性アッパー)。耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。汚れがつきにくいシンプル意匠です。 。(履口フード)。履口からの異物侵入を防止できます。(フィット性抜群)。新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でもつかれにくい!。(ズボン止め)。長ぐつの中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくい!。(インソール)。靴底の凹凸により足裏をマッサージします。取り外しが可能です。(抗菌加工裏地)。抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。吸汗素材で足ムレを改善しました。(耐油性アウトソール)。水切りが良く滑りにくい底意匠設計です。
用途食品関連
色ホワイト
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)31.5、(フード部)7.5(26の場合)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)600
機能耐油性、抗菌加工、吸汗ムレ防止、耐滑性
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)315+75(フード部)(26.0の場合)
靴タイプ長靴
特殊耐熱ゴム素材を使用した安全長靴です。靴底は水を使用する環境でも滑りを極力無くし安心して使える様にキュービックソールパターンを採用しています。爪先に鉄芯を入れて足先保護しています。鉄芯の強度はL級相当です(JIS T8101に準拠)。オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に靴底には裏布を排除しています。
色ホワイト
材質プリータⅢ+特殊耐熱ゴム仕様
種類クリーンシューズ
グレードクラス100~1000(グレードA/B)オートクレーブ対応(目安)
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 L級相当に準拠
材質(先芯)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。