絞り込み
校正証明書
  • 付き(49)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • ライン精機(74)
  • MCP(55)
  • ニデックドライブテクノロジー(50)
  • 小野測器(46)
  • エスコ(43)
  • 古里精機製作所(30)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(18)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • 高野計器(トゴシ)(14)
  • 三和電気計器(13)
  • testo(テストー)(12)
  • アズワン(9)
  • SK(新潟精機)(8)
  • 山本電機製作所(8)
  • マザーツール(7)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
  • 藤田電機製作所(6)
  • グッドマン(6)
  • 和光精機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(175)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
回転計/カウンターとは、回転運動をする物の回転数や速度を計測する機器です。タコメーターは回転計の一種で、軸の回転数や回転速度を表示します。ラチェットカウンターは機械の回転数や往復運動数を積算して表示。長さ計測機や距離測定器は布や紙、フィルム、金属板等の長さの測定に用いられます。数取器は、交通量調査などで使用されるカウンターで、デジタル式のものもあります。エンコーダは回転の機械的変位量を電気信号に変換し、位置や速度などを検出するセンサーです。
586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手持ち数取器 モノタロウ

    手持ち数取器

    モノタロウ(13件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
    用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。桁数4最大表示9999材質スチール質量(g)約53タイプ手持型
  • 手持ち数取器 台付 モノタロウ

    手持ち数取器 台付

    モノタロウ(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
    用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。桁数4最大表示9999材質スチール質量(g)約60タイプ台付型
  • 数取器 シンワ測定

    数取器

    シンワ測定(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
    用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器測定範囲0~9999(4桁)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットカウンター モノタロウ

    ラチェットカウンター

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
    用途加工部品の数量チェックに。表示桁数5材質スチール質量(g)116穴径(Φmm)4回転方向右軸正回転文字寸法(mm)4.5サイズ(mm)幅77×奥行47
  • 反射マーク (非接触式用) 小野測器

    反射マーク (非接触式用)

    小野測器(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(10シート)
    当日出荷
    サイズ12mm角×25面適合HT-4100、4200用TGK品番919-63-79-11アズワン品番1-1024-17
  • 連式数取器 モノタロウ

    連式数取器

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。 2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
    用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。桁数4仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径4mm×4ヶ所
  • デジタル回転計 モノタロウ

    デジタル回転計

    モノタロウ(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途モーター等回転体の回転数チェックに。測定範囲100~99999rpm付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±(0.02%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 数取器 TRUSCO

    数取器

    TRUSCO(7件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    数を調べる際に使用し、ボタンを押す毎に1カウントします。
    材質部品:POMリセット方式つまみ式表示桁数4
  • マグネット付数取器 三商

    マグネット付数取器

    三商(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    裏面に強力マグネットが付いており自由に好みの場所に固定でき、又必要な数を並べて使用することができます。金属面以外の場合は両面接着テープで固定することもできます。
    表示4桁材質(ケース)ステンレス
  • 連式数取器 ライン精機

    連式数取器

    ライン精機(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
    用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径3.5mm×4ヵ所
  • ディジタルハンドタコメーター 小野測器

    ディジタルハンドタコメーター

    小野測器(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
    質量(g)約90(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)129×62×26.4電源単4形乾電池3本検出方式可視光光電反射方式検出距離(mm)20~300連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)光源赤色発光ダイオードメモリー(個)10測定単位r/min警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示保存温度範囲(℃)-10~55データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフパルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数)受光素子フォトトランジスタ
  • ディジタルハンドタコメーター 小野測器

    ディジタルハンドタコメーター

    小野測器(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
    測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min質量(g)約160(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~+40外形寸法(mm)172×38.5×63電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間表示方式7セグメントLCD表示桁数5桁測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min保存温度範囲(℃)-10~+55オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフメモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
  • 伸縮式点検鏡 GREAT TOOL

    伸縮式点検鏡

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    鏡の角度を自由に変えることができます。柄は伸縮するので、背面や狭い場所など、見えにくい場所も鏡に映して簡単に見ることができます。暗くて、狭い所もLEDライトで見やすく作業ができます。伸縮式の為、携帯・保管・使用に便利です。
    用途細かい物を探す際に仕様伸縮式伸縮範囲(mm)285~875使用電池CR2032×2個ランプ寿命LED:約10万時間(電池の寿命ではありません)鏡面寸法(mm)縦64×横42
  • パルスエンジンタコメータ PET-304 追浜工業

    パルスエンジンタコメータ PET-304

    追浜工業(29件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
    用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000付属品アンテナリード線材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10
  • リストアラーム 長谷川電機工業

    リストアラーム

    長谷川電機工業(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
    用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。仕様警報開始距離6.6kV-60□トラスコ品番486-7432周波数(Hz)50/60使用電池コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属)アズワン品番64-3881-59音量(dB)65寸法(幅×奥行×高さ)(mm)37×13×40
  • DP-400用 ロールペーパー(5巻入) コニカミノルタ

    DP-400用 ロールペーパー(5巻入)

    コニカミノルタ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(5個)
    当日出荷
    測定ヘッドCR-400/410とデータプロセッサDP-400のセットです。ヘッド単体でも測定可能で、携帯性が必要な用途にも使用できます。 任意の評価式や色彩計算式を自由に設定できます。 液体や粉末、ペースト状のものなど、さまざまな測定物に対応できるオプションを揃えています。 CR-400は測定径8mmΦで、プラスチック製品や自動車の塗装、食品などの色管理に適しています。 CR-410は測定径50mmΦで、布製品や建材などの色管理に適しています。
  • デジタル回転計用反射シール(50枚) エスコ

    デジタル回転計用反射シール(50枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA714NB-1
  • マシンカウンタ ワンタッチリセット型 TRUSCO

    マシンカウンタ ワンタッチリセット型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
    用途製造ライン上の計数管理に質量(g)116取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4リセット方式プッシュ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)700
  • LCRメータ「LCR701」 三和電気計器

    LCRメータ「LCR701」

    三和電気計器
    37,980税込41,778
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
    用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説寸法(mm)184×87×45質量(g)400電源6LF22(9Vアルカリ電池)測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mFRoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンタ小型RS型 古里精機製作所

    カウンタ小型RS型

    古里精機製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。
    リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度600(cpm)計算最大速度(回/分)600
  • タコメーター A&D(エー・アンド・デイ)

    タコメーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    デジタル回転計。 デジタル表示で操作簡単、接触、非接触でも測定可能です。 データーホールド機能、オートーパワーオフ機能 (約20分、接触測定ユニット装着時のみ)付き。 ローバッテリ表示。工作機械の回転軸の回転数確認に。 モーター、発電機の回転数確認に。
    測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)測定方式接触/非接触切替可能分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)表示範囲5桁デジタル表示
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合機種KF-1
  • 差し替え粗さ形状測定子 汎用測定用 東京精密

    差し替え粗さ形状測定子 汎用測定用

    東京精密
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
  • 配線チェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    配線チェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    ひとりで探査できるので、省力化が可能。音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。・調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。・電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です
    仕様最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω材質ABS質量(g)受信器:110(電池含む)、送信器:50タイプ受信器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信器:67×28×92、送信器:67×28×67連続使用時間(時間)12以上使用電池9V(006P)アルカリ乾電池(電池は付属していません)消費電力(mW)360ケーブル長(mm)クリップ:300、テストリード:650動作距離(m)約200(電線の種類により異なります)
  • 簡易ピトー管 山本電機製作所

    簡易ピトー管

    山本電機製作所(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンフィギュレータ接続ケーブル(USB対応、ステレオジャック用、絶縁付 MG(旧エム・システム技研)

    コンフィギュレータ接続ケーブル(USB対応、ステレオジャック用、絶縁付

    MG(旧エム・システム技研)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ケーブル長(m)1
  • 数取器 PLUS(プラス)[文具]

    数取器

    PLUS(プラス)[文具]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    現場でのデータ集計、カウントに。安定したクリック操作で正確にカウント。ステンレス製だから抜群の耐久性。カウントの仕方:押しレバーをカチッと音がして止まるまで押してください。1カウントします。「0」の修正の仕方:右側のつまみを右に「0000」になるまで回してください。※取付用の台座は取外しできません。
    仕様四桁用材質(本体ケース)ステンレススチール
  • 5連式カウンター 京北計器工業

    5連式カウンター

    京北計器工業
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 またプレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン®;を使用しています。 また表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
    用途主に交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査などに使用されています。桁数4桁寸法(mm)67×70×161.5質量(g)407
  • ディジタルハンドタコメーター 小野測器

    ディジタルハンドタコメーター

    小野測器(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
    測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時)測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント)負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上変換方式10bit D/A 変換方式警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。保存温度範囲(℃)-10~50反射検出距離20~300ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min)オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示表示更新時間約1秒メモリー機能最大20データ周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用積算機能入力信号のパルスを積算カウント周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)リニアニティ±1%/F.S.出力更新時間50ms+1周期 時間以内温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)フルスケール設定誤差±0.5%/F.S.出力論理正論理
  • オプティカル・タコメータ A&D(エー・アンド・デイ)

    オプティカル・タコメータ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1セットほか
    当日出荷から16日以内出荷
    簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
    用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
  • 数取器 SK(新潟精機)

    数取器

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
    用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。カウンタ4桁(0~9999)
  • [4桁] 数取器(マグネット付) エスコ

    [4桁] 数取器(マグネット付)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    マグネット付の為壁面(金属)に自由に取付けられます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
    仕様●タイプ:マグネットタイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)
  • 電子手持数取器 ライン精機

    電子手持数取器

    ライン精機(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
    用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。表示単位4桁LCD 文字高10mm質量(g)約30(ストラップ含む)電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年適合規格CE・RoHS計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触式 デジタル回転計 はくでん

    接触式 デジタル回転計

    はくでん
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    本製品は、モータの回転速度、直線速度または周波数を決定するために使用される機械産業で必要な機器の一つです。 。一般的にモータ、ファン、紙、プラスチック、化学繊維、洗濯機、自動車、航空機、船舶などの製造に使用されています。最大回転数を記録し続ける最大値測定機能, 最小回転数を記録し続ける最小値測定機能, 測定中の最大値, 最小値, 最新値を記録するメモリー機能を搭載しています。
    付属品収納袋×1, 取扱説明書×1, 測定用ゴムチップ×4, ゴムチップコネクタ×1測定範囲0.5~19999rpm質量(g)約115測定精度±(0.05%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×35分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)機能最大値/最小値測定, メモリー機能使用電池単4電池×3本(別売)
  • 流量計スタンド アズワン

    流量計スタンド

    アズワン
    6,633税込7,296
    1個
    当日出荷
  • 指巻式 作業計数器 ミニカウンター トライメイト

    指巻式 作業計数器 ミニカウンター

    トライメイト(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    99999までカウント可能な指に固定する小型計測器です。
    ベルト長さ(mm)107本体寸法(mm)28×35×14桁数5表示形式液晶最大カウント数99999
  • 数取器 コクヨ

    数取器

    コクヨ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です 駅や劇場、デパートなどの入場者の計数や、商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です。 全機種とも帰零装置付きです(数字を0にそろえる装置)。
    桁数4仕様帰零装置付き(数字を0にそろえる装置)材質ステンレス
  • デジタル・ガソリンエンジンタコメータ マザーツール

    デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

    マザーツール(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
    用途自動車・バイク整備に最適測定範囲【2サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000【4サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17精度(%)±1
  • デジタル数取り器 シンワ測定

    デジタル数取り器

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。 選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
  • ハンドタコメータ用 周速リング(m/min用) 小野測器

    ハンドタコメータ用 周速リング(m/min用)

    小野測器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様周速リング(m/min)適合HT-3200、HT-5500幅(mm)4直径(Φmm)31.8周長(mm)100アズワン品番1-1024-04
...

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター