回転計/カウンター :「ecメーター」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)LCRメーター
RoHS
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび40 Hz~200 kHz, 5 mV~5 V, 10 μA~50 mA設定可能)。C-D (120 Hz)とESR (100 kHz)などの異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50 比較)。コンパレータ, BIN測定(分類機能)搭載。測定時間2msecの高速測定
用途生産ラインから 研究開発まで 仕様測定パラメータ:Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ) 付属品電源コード×1, スタートアップガイド×1, 使用上の注意×1, LCRアプリケーションディスク×1 質量(kg)2.1 寸法260W × 88H × 203D mm 電源AC 100~240 V, 50/60 Hz, 50 VA max 表示モノクロLCD 測定時間2 ms (1 kHz, FAST, 代表値) 機能コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能 出力インピーダンス(Ω)100 表示範囲Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°), D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9), Δ%: ± (0.0000%~999.999%) 測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 10レンジ (全てのパラメータはZで規定) 測定周波数40 Hz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能) 測定モードLCR (単一条件で測定), 連続測定 (保存された条件で連続測定) インターフェイスEXT I/O (ハンドラ), USB通信,LAN RoHS指令(10物質対応)対応 測定信号レベルVモード, CVモード: 5 mV~5 Vrms, 1 mVrmsステップCCモード: 10 μA~50 mArms, 10 μArmsステップ 基本確度Z: ±0.05% rdg. θ: ±0.03°
1台
319,800 税込351,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)