回転計/カウンター :「表示器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。 表示単位4桁LCD 文字高10mm 質量(g)約30(ストラップ含む) 電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年 適合規格CE・RoHS 計数範囲0~9999 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

記録時に日時も記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。250 個まで上記の表示データを記録。記録時はカウントデータに日時を付与。あとから本体で記録日時の確認も可能です
仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
61,980 税込68,178
6日以内出荷

一定間隔で日時付で自動記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。設定した間隔ごとに上記の表示データを自動記録。記録時はカウントデータに日時を付与。自動記録したログを専用ソフトウェア上で確認可能
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 記録方式記録間隔(1分~99時間59分) 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量最大自動記録ログ数、10000個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷