回転計/カウンター :「1000V 絶縁抵抗計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊水電子工業絶縁抵抗計
各種電気電子部品から電気電子機器まで広範囲に使用できる絶縁抵抗試験器 ウィンドウコンパレータ搭載、ディスチャージ機能 ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド) SIGNAL I/O、リモコン端子搭載 RS-232Cインターフェース標準装備
付属品電源コード×1、高圧テストリードTL08-TOS(1.5m)×1、取扱説明書×1 質量(kg)約2 測定範囲【電圧計】0V~-1200V、【抵抗計】0.01MΩ~5000MΩ(100nAを超え最大定格電流1mAまでの範囲にて) 耐電圧AC1350V 1分間、10mA以下[AC LINE─シャシ間] 出力電圧-25V~-1000V、分解能:1V、設定確度:±(1.5% of setting+2V) 消費電力定格負荷時 最大30VA 分解能1V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×66(最大85)×230(最大260) 公称電圧(V)AC100~240 周波数範囲(Hz)(許容)47~63 出力変動率(%)1以下(最大定格負荷→無負荷) 絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V)[AC LINE─シャシ間] 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと) 許容電圧範囲(V)AC85~250 設置場所屋内、高度2000mまで 定格電流(mA)最大1 放電方式試験終了時に強制放電(放電抵抗25kΩ) 立ち上がり時間出力:50ms以下(10~90%)[無負荷] 定格負荷最大1W(1000V DC/1mA) 短絡電流(mA)12以下 出力端子出力型式:フローティング、対接地電圧:±1000V DC 性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) リップル1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下
1台ほか
109,800 税込120,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単・確実・安全 グローバルに使える耐電圧・絶縁抵抗試験の新スタンダード 常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 絶縁抵抗試験器を搭載しています。試験電圧は25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000Vで、500V以上は~5.00GΩまでの絶縁抵抗試験が可能です。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R 質量(kg)約14 測定範囲【耐電圧試験器部】(電圧計)0.000kV~6.500kVAC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA【絶縁抵抗試験器部】(電圧計)0V~-1200V、(抵抗計)<25V>30kΩ≦R≦25MΩ/±(2% of rdng+2digit)、25MΩ<R≦125MΩ/±5% of rdng、125MΩ<R≦250MΩ/±10% of rdng<50V>50kΩ≦R≦50MΩ/±(2% of rdng+2digit)、50MΩ<R≦250MΩ/±5% of rdng、250MΩ<R≦500MΩ/±10% of rdng<100V>100kΩ≦R≦100MΩ/±2% of rdng、100MΩ<R≦500MΩ/±5% of rdng、500MΩ<R≦1GΩ/±10% of rdng<125V>125kΩ≦R≦125MΩ/±2% of rdng、125MΩ<R≦625MΩ/±5% of rdng、625MΩ<R≦1.25GΩ/±10% of rdng<250V>250kΩ≦R≦250MΩ/±2% of rdng、250MΩ<R≦1.25GΩ/±5% of rdng、1.25GΩ<R≦2.5GΩ/±10% of rdng<500V>500kΩ≦R≦500MΩ/±2% of rdng、500MΩ<R≦2.5GΩ/±5% of rdng、2.5GΩ<R≦5GΩ/±10% of rdng<1000V>1MΩ≦R<1GΩ/±2% of rdng、1GΩ≦R≦5GΩ/±5% of rdng 周波数(Hz)50/60 出力【耐電圧試験器部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP 耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験) 消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA 出力電圧(V)【絶縁抵抗試験器部】設定:25、50、100、125、250、500、1000 DC・負極性、設定確度:-0%、+5% 出力方式【耐電圧試験器部】PWM スイッチング方式 定格出力【耐電圧試験器部】最大500VA(5kV/100mA) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420) 公称電圧(V)AC100~240 周波数範囲(Hz)(許容)47~63 出力波形【耐電圧試験器部】正弦波 出力変動率(%)【耐電圧試験器部】10以下(最大定格負荷→無負荷) 絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc) 安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと) 許容電圧範囲(V)AC90~250 EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態 設置場所屋内、高度2000mまで 定格電流(mA)【耐電圧試験器部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】最大1 電圧変動【耐電圧試験器部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【絶縁抵抗試験器部】1%以下(最大定格負荷→無負荷) 定格負荷【絶縁抵抗試験器部】最大1W(-1000V DC/1mA) 短絡電流(mA)【耐電圧試験器部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】12以下 トランス【耐電圧試験器部】500VA 波形歪【耐電圧試験器部】出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時) 性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) バックアップ期間3年(25℃にて) リップル【絶縁抵抗試験器部】1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下 定格電圧(kV)【耐電圧試験器部】最大5
1台ほか
309,800 税込340,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)