直角テスター大菱計器製作所¥1,098,000~税込¥1,207,800~
1個
42日以内出荷
上下移動が電動式です。(自動、手動切替式)。
側面のスイッチを押すことによりスムースに移動します。
直角、真直が高精度で保持されています。
使用電源(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整式V受けアタッチメント大菱計器製作所32日以内出荷
外径基準で測定する際に利用するアタッチメントです。
支持部の外径が異なるワークに対応できる様に片側のV受けは高さ調整式です。
V受け幅が狭く設計されています。両フランジタイプのワークにも対応できます。
対応ワークサイズ Φ8 ~Φ50mm
調整側の高さ調整範囲 基準値±10mm
広範囲微調スタンド大菱計器製作所5日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。
微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。
ベースは作業性と安定を考慮した設計です。
質量(kg)4角度(°)(微動)25主柱(mm)347ベース寸法(mm)118×80ベース厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルスタンド大菱計器製作所5日以内出荷
微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。
主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。
ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。
側面には熱不導体板が取り付けられています。
ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。
質量(kg)4.5アーム寸法(mm)Φ14×215ベース寸法(mm)120×80柱寸法(Φ×L)(mm)20×245ベース厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
『その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
数取器はくでん税込¥989¥899