11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)129×62×26.4 電源単4形乾電池3本 検出方式可視光光電反射方式 検出距離(mm)20~300 連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 光源赤色発光ダイオード メモリー(個)10 測定単位r/min 警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示 保存温度範囲(℃)-10~55 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ パルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数) 受光素子フォトトランジスタ
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9 付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個 質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ 検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着) 出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下 測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り) 測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max)) 表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm) 電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時) 測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント) 負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上 変換方式10bit D/A 変換方式 警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。 保存温度範囲(℃)-10~50 反射検出距離20~300 ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min) オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示 回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間約1秒 メモリー機能最大20データ 周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用 積算機能入力信号のパルスを積算カウント 周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) リニアニティ±1%/F.S. 出力更新時間50ms+1周期 時間以内 温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差±0.5%/F.S. 出力論理正論理
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min 質量(g)約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)172×38.5×63 電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式7セグメントLCD 表示桁数5桁 測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃)-10~+55 オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
検出方式回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。 検出可能回転速度(r/min)200~35000(60P/R) 歯車最適モジュール1~3 電源不要 質量(g)90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10シート)
3,198 税込3,518
当日出荷

小野測器電磁式回転検出器
RoHS
構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。 小型で多機能タイプ。 接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができる接触式のHT-3200と、非接触式のHT-4200がお選びいただけます
使用温度範囲(℃)0~40 電池単4乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命連続 約20時間 校正証明書一般校正
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N) 測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000 アズワン品番1-1024-02-24 校正証明書JCSS校正
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷

ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式 測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000 アズワン品番1-1024-02-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式 測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000 アズワン品番1-1024-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

回転速度測定範囲6.0~99999r/min - 低速回転から高速回転までをカバーするワイドレンジ。接触・非接触どちらでも測定できる両用タイプ。メモリー機能によりMax20データを保存。非接触式でも回転体の直径を設定するだけで、周速度測定が可能(接触式は周速リングを装着<KS-100/200>で可)。積算回転数のカウントが可能(接触式では1回転1カウント・非接触式では1反射マーク1カウントで99999までカウント)。アナログ出力・パルス出力を標準装備。AC電源にて使用可能(ACアダプタPB-7090使用時)。回転速度・周期・周速度の最大値・最小値のホールド機能。
仕様測定単位、回転速度:r/min、r/s、周速度:m/min、積算カウント:COUNT、周期:ms その他アナログ出力 測定範囲非接触方式、接触方式:r/min(Loレンジ):6.0~600.0、6.0~600.0、r/min(Hiレンジ):6~99999、6~20000、r/s:0.10~999.99、0.10~400.00、m/min:0.6~9999.9、0.6~400.0、COUNT:0~99999、0~99999、ms:0.6~9999.9、2.5~9999.9 質量(g)約220(本体のみ)、約282(接触アダプタ+回転接触子)/(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4形乾電池(1.5V)×4個、または専用ACアダプタ(オプションPB-7090) 検出方式可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタHT-0502装着時) 出力電圧(V)パルス出力:Hi+4.5以上(反射マーク検出時)、Lo+0.5以下、出力論理:正論理、負荷抵抗:100kΩ以上 測定精度表示値( )×(±0.02%)±1カウント 表示値は小数点を除いたカウント値 アナログ出力出力電圧:0~1V/0~フルスケール(フルスケールは任意設定可)、変換方式:10bitD/A変換方式、リニアリティ:±1%/フルスケール、出力更新時間:50ms+1周期時間以内、温度安定度:±0.05%/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)、設定誤差:±0.5%/フルスケール、負荷抵抗:100kΩ以上 測定時間1秒+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合周期時間の約2倍(Max)) 表示部液晶表示5桁、バックライト付(文字高さ/10.2mm) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×180.5×47.5(本体のみ)、66×237.2×57.5(接触アダプタ+回転接触子) 機能オーバレンジ:測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERRORマーク)表示 電池寿命32時間以上(バックライトOFF時)、8時間以上(バックライトON時) 保存温度範囲(℃)-10~+50 回転速度(r/min)Hi:6~99999、Lo:6.0~600.0(小数点1桁表示) 回転速度非接触式(反射マーク)、接触式(KS-300を使用) アズワン品番68-0728-87 ローバッテリー表示電池電圧が約4.5V以下になると警告マーク(LOWマーク)を表示 反射検出距離20~300mm ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(MIN) 回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間約1秒 メモリー機能最大20データ 周速度演算機能予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算(非接触式)<接触式で測定の場合は周速リングKS-100/200を使用> 積算機能入力信号のパルス数を積算カウント 周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
1個
60,980 税込67,078
8日以内出荷