回転計/カウンター :「歯車」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
検出歯車併用タイプの高分解能近接センサ
モジュール1.0-1.5の歯車や歯車に似た形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHzまで応答し、矩形波を出力
歯先面からセンサの先端までのクリアランスは0.4-1.0mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
検出歯車併用タイプの高分解能近接センサ。
モジュール1.0~1.5の歯車や歯車に似た形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHzまで応答し、矩形波を出力。
歯先面からセンサの先端までのクリアランスは0.4~1.0mm。
仕様ターゲットランプ:有(LED)
保護構造IP67
使用温度(℃)-20~+70
出力形態電圧出力(3.6kΩ)
電源電圧(V)DC+8.5~+16 DC
消費電流(mA)10以下
出力容量DC5~20V/Max25mA
ケーブル3芯 1m
検出物体モジュール1.0~1.5、歯幅4mm以上の金属磁性体歯車
応答周波数(Hz)0~8000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。