非接触回転計 校正証明書付カスタム9日以内出荷
最大6桁・99999.9rpmまで測定可能です。
付属品単4電池(1.5V)×4本(テスト用付属)、反射テープ×10枚使用温度範囲(℃)5~40本体寸法(mm)58×28×122本体質量(g)約140精度±(0.01%rdg+1dgt)表示6桁LCD表示分解能0.1rpmレンジ6.0~99999.9rpm測定距離(mm)50~300(反射テープ)サンプリング1.0秒~2.0秒/回レンジ切替オートレンジアズワン品番1-6393-01-20校正証明書一般校正
アルティメット回転計カスタム当日出荷から8日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに測定範囲100~99999rpm付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±(0.02%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
非接触回転計カスタム当日出荷から22日以内出荷
最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能なデジタル回転計。電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。ローバッテリ表示機能付。
『その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
数取器はくでん税込¥989¥899