回転計/カウンター :「回転数計」の検索結果
回転計/カウンターとは、回転運動をする物の回転数や速度を計測する機器です。タコメーターは回転計の一種で、軸の回転数や回転速度を表示します。ラチェットカウンターは機械の回転数や往復運動数を積算して表示。長さ計測機や距離測定器は布や紙、フィルム、金属板等の長さの測定に用いられます。数取器は、交通量調査などで使用されるカウンターで、デジタル式のものもあります。エンコーダは回転の機械的変位量を電気信号に変換し、位置や速度などを検出するセンサーです。
関連キーワード
ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000
付属品アンテナリード線
材質(本体・ケース)ABS
電源内蔵電池(交換不可)
検出距離(mm)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42
分解能10rpm
電池寿命(時間)20000
測定精度(r/min)±10
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適
測定範囲【2サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000【4サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500
質量(g)約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17
精度(%)±1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
その他測定用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。