回転計/カウンター :「微動」の検索結果

回転計/カウンターとは、回転運動をする物の回転数や速度を計測する機器です。タコメーターは回転計の一種で、軸の回転数や回転速度を表示します。ラチェットカウンターは機械の回転数や往復運動数を積算して表示。長さ計測機や距離測定器は布や紙、フィルム、金属板等の長さの測定に用いられます。数取器は、交通量調査などで使用されるカウンターで、デジタル式のものもあります。エンコーダは回転の機械的変位量を電気信号に変換し、位置や速度などを検出するセンサーです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所ユニバーサルスタンド
エコ商品
微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。 主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。 ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。 側面には熱不導体板が取り付けられています。 ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。
質量(kg)4.5 アーム寸法(mm)Φ14×215 ベース寸法(mm)120×80 柱寸法(Φ×L)(mm)20×245 ベース厚さ(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷

大菱計器製作所広範囲微調スタンド
てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。 微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。 ベースは作業性と安定を考慮した設計です。
質量(kg)4 角度(°)(微動)25 主柱(mm)347 ベース寸法(mm)118×80 ベース厚さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷