8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
1台ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動で地墨合わせができるトラッキングベースセット付です。ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。 トラスコ品番553-6246
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷

温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)。リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)。リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。縦4方向・横全周のレーザー照射が可能です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。 付属品リチウムイオン充電池、充電器、単3形アルカリ乾電池×4本、単4形アルカリ乾電池×7本 トラスコ品番363-0875 セット内容レーザー墨出器:ATL-96RG、受光器:LRV-5RGT、トラッキングベース:TRC-1 材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ 幅(mm)122 グリーン 高さ(mm)206 奥行(mm)115 電源(V)リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源 電源リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 保護等級IP54 光源可視半導体レーザー 取付部三脚:5/8インチ 波長(nm)ライン:515(緑色)、地墨:650(赤色) 自動補正範囲約±2.5° 縦(mm)206 横(mm)122 制動方式磁気制動方式 受光精度±1.5mm 電池寿命アルカリ乾電池:約1.5時間・充電池:約3.5時間 レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014) ライン幅(mm)約2/5m 光出力(mW)1以下 照射ライン4方向矩・水平全周 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。受光器:LRV-4RG、三脚:LEC-4M付です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
1セット
87,980 税込96,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性に優れたリアルグリーンレーザーです。専用アプリ(KDS Laser App)をダウンロードすればスマートフォンがリモコン替わりとしてご使用できます。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。スマートフォンでラインの明るさ調整が可能です。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
1台ほか
199,800 税込219,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動で地墨合わせができるトラッキングベースセット付です。視認性に優れたリアルグリーンレーザーです。専用アプリ(KDS Laser App)をダウンロードすればスマートフォンがリモコン替わりとしてご使用できます。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。スマートフォンでラインの明るさ調整が可能です。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。 トラスコ品番553-6244
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷