トラッキングベースセットKDS当日出荷
温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。
ATL-96RGトラッキングベースセットKDS翌々日出荷
温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。縦4方向・横全周のレーザー照射が可能です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。付属品リチウムイオン充電池、充電器、単3形アルカリ乾電池×4本、単4形アルカリ乾電池×7本トラスコ品番363-0875セット内容レーザー墨出器:ATL-96RG、受光器:LRV-5RGT、トラッキングベース:TRC-1材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)122色グリーン高さ(mm)206奥行(mm)115電源(V)リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源電源リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー取付部三脚:5/8インチ波長(nm)ライン:515(緑色)、地墨:650(赤色)自動補正範囲約±2.5°縦(mm)206横(mm)122制動方式磁気制動方式受光精度±1.5mm電池寿命アルカリ乾電池:約1.5時間・充電池:約3.5時間レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン4方向矩・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+40
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
ページ: 1/ 3
レベルニックSK(新潟精機)税込¥175,780¥159,800
エアコンレベルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)税込¥4,068¥3,698