水平器・水準器・墨出器 :「傾斜 角度 計」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意の角度を基準面0°として設定できます。0~90度と0~180度の2つの測定範囲を設定可能です。4側面すべてにマグネット付きV溝加工があるためパイプや丸棒にも確実に吸着します。ホールドボタンを押すと表示が固定されるので手元で数値を確認できます。本体を反転させると表示も反転します。様々な基準面からの傾斜測定に。
セット内容ソフトケース、単4型乾電池(2本)、ソフトケース 材質ABS樹脂、レアアース磁石内蔵 長さ(mm)60 厚さ(mm)30 測定範囲4方向90°(2方向180°) 高さ(mm)56 質量(g)99 電源単4型乾電池(2本)付属 最小表示0.1° 精度±0.2°(0°、90°、180°時±0.1°) 保護等級IP42 コード251-1391 アズワン品番65-1964-62 マグネットあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷