グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CGBOSCH(ボッシュ)翌日出荷
緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。
用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業仕様自動補正時間:4秒質量(g)490(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差)光源レーザーダイオード波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650自動補正範囲±4°測定範囲(m)最大15指示精度±0.3mm/m防塵防水性能IP54使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22照射ライン水平・垂直レーザーラインレーザー光色緑レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)
ミニレーザーレベル GLL1PBOSCH(ボッシュ)(11件のレビュー)当日出荷
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。照射範囲ライン 5m/ポイント 20m指示精度±0.5mm/mトラスコ品番494-3155セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池質量(g)100(乾電池含)電源単4アルカリ乾電池×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24連続使用時間(時間)約15レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
気泡管はくでん税込¥252~¥229~
レベルニックSK(新潟精機)税込¥175,780¥159,800
エアコンレベルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)税込¥4,068¥3,698