水平器・水準器・墨出器 :「墨出し」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g)270(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65 連続使用時間(時間)約5 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 自動補正範囲±4° 出力(mW)1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)7以内 照射範囲60° 照射ライン水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業 質量(g)300 防塵防水性能IP55 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲15m 照射ライン水平、垂直 レーザー光色グリーン
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨 別売の受光器使用で半径60mまで使用可能 視認性の良いグリーンレーザーを採用 壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能 自動整準モードと固定ラインモード(点滅)が選択可能
用途垂直、水平出し作業 照射ライン水平・垂直・鉛直・地墨 光源レーザーダイオード レーザー光色 波長(nm)500~540 出力(mW)10以下(クラス2) 電源単3アルカリ乾電池×4本 指示精度±0.3mm/m 照射距離(m)30/60(受光器使用) 自動補正範囲±3°(4秒以内) 三脚取付ねじ1/4、5/8インチ対応 防塵防水性能IP54 質量(g)780(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×142×84 付属品保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)、インレイ
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器
RoHS
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業 質量(kg)1.8(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158 連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20 光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2) 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲35/120m(受光器使用時)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業 セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本 質量(kg)0.82 電源単3アルカリ乾電池×4本 光源レーザーダイオード 波長(nm)630~650 自動補正範囲±4°(4秒以内) 指示精度±1.5mm/5m 防塵防水性能IP54 出力(mW)10以下(クラス2) 照射距離(m)30/60(受光器使用) 穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応 照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

GLL3-80CG グリーンレーザー墨出し器 フルライン GLL3-80CG BOSCH(ボッシュ) 動画あり
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。視認性の良いグリーンレーザー採用 。 スマホで照射ライン選択、レーザーパワー調整が可能 。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途垂直、水平出し作業 取付穴径(三脚)1/4、5/8インチ対応 出力10mW以下(クラス2) 電源単三アルカリ乾電池×4本、10.8Vプロ用バッテリー 光源レーザーダイオード 波長(nm)500~540 自動補正範囲±4° 指示精度±1mm/5m 防塵防水性能IP54 照射範囲30m/50m(受光器使用)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

GCL2-50CG グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG BOSCH(ボッシュ) 動画あり
視認性の良いグリーンレーザー。別売の雲台RM3を使用するとリモコン操作が可能。
用途墨出し作業 自動補正範囲±4° レーザー出力レーザーライン:10mW未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポインター:出力1mW以下(クラス2レーザー製品) レーザー波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポインター:630~650 精度(mm/m)±0.3
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

GCL2-15G グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG BOSCH(ボッシュ) 動画あり
緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。
用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業 仕様自動補正時間:4秒 質量(g)490(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池×3 精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差) 光源レーザーダイオード 波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650 自動補正範囲±4° 測定範囲(m)最大15 指示精度±0.3mm/m 防塵防水性能IP54 使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22 照射ライン水平・垂直レーザーライン レーザー光色 レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。受光器 LR6 が標準付属。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付け垂直、水平出し作業 セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、ウォールマウント(BM1/N)、受光器(LR6)、受光器ホルダー(1608M00C1L)、単3アルカリ乾電池×6本(本体4本+受光器2本) 質量(kg)0.82 電源単3アルカリ乾電池×4本 光源レーザーダイオード 波長(nm)630~650 自動補正範囲±4°(4秒以内) 指示精度±1.5mm/5m 防塵防水性能IP54 出力(mW)10以下(クラス2) 照射距離(m)30/60(受光器使用) 穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応 照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷

レーザーの照射位置を正確に把握できます
用途GLL5-40E、GLL8-40E用 セット内容本体 電源アルカリ乾電池9V 本体質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×150×51 受光距離1~40m
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELR BOSCH(ボッシュ) 動画あり
●水平、垂直4ライン、鉛直、地墨●電子整準方式で振動に強い●振動、揺れに対して安定した整準が可能●従来より高輝度なラインを照射●受光器使用で半径40mまで使用可能●受光器LR5が標準付属●正確± 0.1mm/mの高い水平精度と360°微調整可能な回転台により、最高の精度を実現●コンパクト・軽量で持ち運びもラクラク。アルミニウムケース付きで素早く手軽に移動可能●優れた耐久性 、IP54の防水・防じん性能により、非常にタフな現場でも装置をしっかり保護●一年保証
用途●墨出し作業 本体質量(g)1100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×136×210 連続使用時間フルライン約2.5時間 光源レーザーダイオード 指示精度±1mm/10m 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ(ネジ穴) 出力(mW)1以下(クラス2)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)受光器
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。 適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CG セット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2 質量(g)約150 電源単3アルカリ乾電池×2本 防塵防水性能IP54 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137 測定精度(mm)±1/±3(高/中) 受光距離(m)5~50
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)セイリングクリップ
RoHS
薄板に挟んで、任意の場所にレーザー墨出し器を固定して水平出しができるクリップです。昇降幅:10cm。
用途薄板に挟んで、レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGを任意の場所に固定して水平出しができるクリップです。 適合機種GLL18V-120-33CG 質量(g)360 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×60×273 耐荷重(kg)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付厚(mm)4
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)10.8Vアダプター
RoHS
プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーを供給電源にするアダプターです。
用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する10.8Vバッテリー用アダプターです。 適合機種GLL18V-120-33CG 質量(g)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×61×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)乾電池アダプター
RoHS
単2アルカリ乾電池を供給電源にするアダプターです。単2アルカリ乾電池×4個使用。
用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する単2アルカリ乾電池用アダプターです。 適合機種GLL18V-120-33CG 質量(g)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×47×117 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)受光器
RoHS
レーザーの照射位置を正確に把握できます。
用途レーザーの照射位置の確認に使用 付属品キャリングバッグ 適合機種レーザー墨出し器 GLL3-80P 質量(g)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×141×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷