絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • モノタロウ(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(401)
  • シンワ測定(187)
  • エビス(水平器)(163)
  • エスコ(119)
  • たくみ(113)
  • アカツキ製作所(KOD)(111)
  • STS(84)
  • SK(新潟精機)(76)
  • 大菱計器製作所(75)
  • ムラテックKDS(54)
  • SK11(50)
  • テクノ販売(46)
  • 大平産業(42)
  • Y'sGOD(39)
  • TRUSCO(36)
  • アックスブレーン(32)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(30)
  • BOSCH(ボッシュ)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジレベル250 マイゾックスデジレベル250マイゾックス
8,698税込9,568
1個
当日出荷
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
チョークホルダー マイゾックスチョークホルダーマイゾックス
419税込461
1個
当日出荷
手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので持ち運びもラク。ノック式。
用途チョークの収納付属品チョーク1本 マグネット付 チョーク10.8~12.2mmΦまで使用できます。
三脚固定用チェーン マイゾックス三脚固定用チェーンマイゾックス
5,698税込6,268
1個
当日出荷
開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止寸法(mm)約620(半径)
レーザー墨出器専用エレベータ三脚 マイゾックスレーザー墨出器専用エレベータ三脚マイゾックス(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695取付ネジ径5/8インチ仕様専用ケース付トラスコ品番408-8328質量(kg)1.35全縮(mm)610昇降幅(mm)325使用高さ(mm)610~1695マイゾックスコード213092
スポーツライン マイゾックススポーツラインマイゾックス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。 人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き容量(L)約14質量(kg)20マイゾックスコード213457
デジタル水平器デジレベルVシリーズ マイゾックスデジタル水平器デジレベルVシリーズマイゾックス
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示 高精度で360°計測。(4×90°) 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ。 データホールド機能。 0°/90°をシグナル音でお知らせ。 基準の角度を設定できる0セット機能。 自己校正機能。 オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。 バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
付属品専用ケース、取扱説明書測定範囲4×90°(0~360°)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)最小表示0.05°・0.08%・1mm/m使用温度(℃)0~40測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m気泡管精度±1.0mm/m保管温度(℃)-10~50IP等級IP54読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
三脚スプレッダー M-SP3 マイゾックス三脚スプレッダー M-SP3マイゾックス
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
すべり止めが中心箇所と先端3箇所についており、すべりにくい。脚はロックレバー付きの2段伸縮式で簡易的に任意の長さに調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転し、角度調整が可能で凹凸がある場所での据え付けに便利。折りたたみが可能。コンパクトで持ち運びに便利。
用途建設現場及びリフォーム関連、各種展示会、学校関連実習用付属品専用ケース幅(mm)約310(伸縮)質量(g)約500収納時寸法(mm)約Φ98×405使用時寸法(mm)約Φ875~1500×75関連資料(3.2MB)
コンパクトプリズム三脚 マイゾックスコンパクトプリズム三脚マイゾックス
18,980税込20,878
1個
当日出荷
低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途DMピンポールの固定に仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式付属品ケース材質アルミ全長(mm)600質量(kg)1.1頭部形状回転グリップ全縮(mm)459マイゾックスコード220872
ランドレッグ・ISO規格適合三脚 マイゾックスランドレッグ・ISO規格適合三脚マイゾックス
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)1700付属品スパナ材質アルミ製質量(kg)3.9クランプMX型ブラケット機構全縮(mm)1030ISO規格12858-2定芯桿取付MX型脱落防止機構
ポール用水準器(本体着脱式) マイゾックスポール用水準器(本体着脱式)マイゾックス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに
ポール用水準器  (本体着脱式) マイゾックスポール用水準器 (本体着脱式)マイゾックス
3,598税込3,958
1個
欠品中
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに適合ピンポールΦ9mm感度40'/2mmマイゾックスコード220477
自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット マイゾックス自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセットマイゾックス
22,980税込25,278
1個
当日出荷
自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。
用途MJ-300の特長は以下のとおり。 測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。 簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。 過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。 軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。仕様受光器+ロッドクランプマイゾックスコード220158
スマートツール GEN3 マイゾックススマートツール GEN3マイゾックス
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ボタン操作ひとつのデジタル水平・勾配測定器。 水平・垂直を3通り(デジタル、気泡管、音)で測定。 逆さ文字は自動反転。 角度(°)、勾配(%)、立ち上り(mm/m)切替。 気泡管付(600・1200)。
付属品キャリングケース電源006P(9V)電池×1モード3(角度・勾配・立ち上り)防水性IP65
オートレベルGEO-MDシリーズ マイゾックスオートレベルGEO-MDシリーズマイゾックス
38,980税込42,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定自動補正機構±15'セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54正像視界1°20'(100m)円形気泡管感度(mm)8'/2
ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL マイゾックスランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OLマイゾックス
14,980税込16,478
1台
当日出荷
トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)755定芯桿5/8inchトラスコ品番735-6251材質アルミ質量(kg)3.1オレンジ全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
蛍光ゴム水糸 マイゾックス蛍光ゴム水糸マイゾックス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
伸縮性のあるゴム製水糸。直径3mmΦの蛍光カラーなので写真映りも鮮明です。
サイズ(mmΦ×m)3×30
M-1500MPプリズム マイゾックスM-1500MPプリズムマイゾックス(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
ヒビミル  (アクリル製) マイゾックスヒビミル (アクリル製)マイゾックス
979税込1,077
1個
当日出荷
市販のエポキシ接着剤を用いてクラックを跨いで接着。 主尺と副尺により1/10mmまで計測可能。
用途コンクリートのヒビ割れの変位測定仕様水平寸法(mm)70×25×8×2ヶ(取付時:119×25×8)計測精度1/10mmマイゾックスコード220374
YSスマート下げ振り マイゾックスYSスマート下げ振りマイゾックス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
下げ振りをポールの代わりに使用するので、鉛直性に疑いなし。
用途簡易測量ひも長(cm)145セット内容自在器、ヒモ、反射シート1枚寸法(mm)反射シート:約20(RS20N-K)質量(g)約95(下げ振り)マイゾックスコード221117
ランドレッグ ワンタッチ式 マイゾックスランドレッグ ワンタッチ式マイゾックス
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。 ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)1710質量(kg)4.2オレンジ全縮(mm)1060
エレベーター三脚 墨出器専用 LET-C マイゾックスエレベーター三脚 墨出器専用 LET-Cマイゾックス
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置使用高さ(mm)585~1240仕様専用ケース付トラスコ品番408-8336材質アルミ合金質量(kg)2.2全縮(mm)585取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)(エレベーター)245マイゾックスコード213696
デジレベル3D マイゾックスデジレベル3Dマイゾックス
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能寸法(mm)600×33×72.5質量(g)770電源単三アルカリ電池×3最小表示0.05°、0.1%使用温度(℃)-5~+50測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°マイゾックスコード221846
レベラー マイゾックスレベラーマイゾックス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
三本足でエアメーター本体の固定が安定。 エアメーターを水平な状態にして使用しやすい。 アルミ製
用途エアメーターの安定固定適合エアメーター用マイゾックスコード211769
ミニプリズム三脚 マイゾックスミニプリズム三脚マイゾックス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に全長(mm)900全縮(mm)620仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式付属品ケース材質アルミ質量(kg)1.55頭部形状回転グリップスライド幅(mm)140マイゾックスコード217197
水準器 マイゾックス水準器マイゾックス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
プリズムポール・一般ポールに対応しています。 スタッフの垂直保持用です。
ポール用水準器 PC-60 マイゾックスポール用水準器 PC-60マイゾックス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ベルト固定式のポール用水準器です。
用途ポールの垂直出しに。トラスコ品番735-6358マイゾックスコード111117
デジタル受光器本体用クランプ マイゾックスデジタル受光器本体用クランプマイゾックス
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
デジタル受光器D-REをスタッフ等に取り付けることが出来ます。
トラスコ品番114-2602適合機種D-RE厚さ(mm)70縦(mm)70横(mm)172RoHS指令(10物質対応)対応
自動追尾用プリズムZERO220プラス マイゾックス自動追尾用プリズムZERO220プラスマイゾックス
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
プリズム定数0mm スライド式高さ調整 高いメンテナンス性 9mmΦピンボール対応
セット内容Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ寸法(mm)45×65×50質量(g)137レベル(mm)40’/2(一体式)プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)0マイゾックスコード222305
M-1500GPプリズム マイゾックスM-1500GPプリズムマイゾックス
58,980税込64,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
三脚専用ケース マイゾックス三脚専用ケースマイゾックス(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
全縮時1060mmまでの三脚を収納 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。 エレベーター三脚などに最適。 底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
用途三脚の収納に外径(Φmm)220仕様一般三脚用マイゾックスコード211057
ポール用水準器 マイゾックスポール用水準器マイゾックス
3,798税込4,178
1個
当日出荷
気泡部の出っ張りが無い為破損しにくい。
用途ポールの垂直出しに仕様対応:プリズムポール感度40'/2mmマイゾックスコード220943
バイポッド マイゾックスバイポッドマイゾックス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
サンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面 マイゾックスサンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面マイゾックス
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。
全長(mm)1100定芯桿5/8インチトラスコ品番735-6498質量(kg)3.5オレンジ全縮(mm)750脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44脚頭形状球面マイゾックスコード217199
サンレッグDX マイゾックスサンレッグDXマイゾックス
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。 伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
全長(mm)1675質量(kg)4.1全縮(mm)1000
水平微調整三脚アダプター RL-TB マイゾックス水平微調整三脚アダプター RL-TBマイゾックス(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。 5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法H56mm×74Φ取付ネジ径5/8インチトラスコ品番735-6463質量(g)450マイゾックスコード213010
スタッフ用水準器(着脱式) マイゾックススタッフ用水準器(着脱式)マイゾックス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差し込むだけで簡単に取り付けられる着脱式スタッフ用水準器。
仕様60'/2mmトラスコ品番735-7991対応ALG・SUN・STNマイゾックスコード111114
レーザーガイド搭載デジタルセオドライト マイゾックスレーザーガイド搭載デジタルセオドライトマイゾックス
209,800税込230,780
1セット
翌々日出荷
高出力レーザーガイドを搭載レーザーガイドによりターゲット位置を素早く把握でき、望遠鏡を覗く前の照準作業の効率化を実現。照射点が周囲からも確認でき、作業者間でのガイド位置共有が簡単。最大500mの長距離照準に対応。(≦2.5cm/500m)望遠倍率26.5倍レーザー求心機能レーザーを目視しながら求心が可能。シフティング式整準台機械の設置に便利。レーザ求心機能と合わせることでより効率的に求心が可能。バックライト付き大型液晶ディスプレイアブソリュートエンコーダーを搭載計測前の鉛直角0セットが不要。最小表示角度と測角精度角度の最小表示単位は5"/10"の切替が可能。測角精度は5"と高精度な測定が可能。リチウムイオンバッテリーと乾電池の2WAY対応コンビニで入手可能な乾電池で突然の電源切れにも安心。
仕様【望遠鏡】像:正像、対物有効径:40mm、倍率:26.5倍、分解能:3″、視界:1°30′、最短合焦距離:1.5m、スタジア乗数/加数:100/0、全長:155mm、【求心】方式:レーザー、輝度切替:5段階、精度:±1.5mm/1.5m、レーザー径:±2.5mm/1.5m、レーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、【測角部】測角方式:アブソリュート、表示単位(切替):5″/10″、測角精度:5″、角度表示:DEGセット内容本体(リチウムイオンバッテリー装着済)、収納ケース、単4アルカリ乾電池4本、工具キット、レンズキャップ、USBケーブル(TypeA-TypeC)、ACアダプター、バッテリーボックス、雨天用カバー、取扱説明書、専用三脚(SDX-OT)質量(kg)約4.5(バッテリー含む)電源単4アルカリ乾電池4本、リチウムイオンバッテリー温度(℃)充電可能:0~+40使用時間8時間(レーザー点灯時)充電時間約3時間20分使用可能温度範囲-20~+50℃本体サイズ(mm)165×160×340ディスプレイ表示部 両面防塵防水性能IP54オートパワーオフ(切替)無し/10分/30分気泡管精度棒状気泡管:30″/2mm、円形気泡管:8′/2mm関連資料(5.98MB)補正機能【傾き】システム:一軸自動補正、傾斜補正範囲:±3′、精度:±3″レーザーレーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、同軸エラー:≦10
水糸ストップ(2個入) マイゾックス水糸ストップ(2個入)マイゾックス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
路盤管理の水糸張りが簡単 水糸をしっかり固定、溝があるからズレにくい。 引っかけるだけの簡単&スピード固定。
寸法(mm)約25×73×43質量(g/個)約30適合寸法(mm)【ロッド】幅60、厚さ6、【水糸】Φ3
スキャナ用三脚TRIPEAKS マイゾックススキャナ用三脚TRIPEAKSマイゾックス
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
軽量性に優れたカーボンファイバー製。 ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書定芯桿5/8インチ
エレベーター三脚(墨出器専用) マイゾックスエレベーター三脚(墨出器専用)マイゾックス
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
脚頭ネジは5/8インチネジ。 エレベーター昇降硬さ調整機構付。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。 地墨が見える貫通構造。 軽量タイプ
全長(mm)1245質量(kg)0.61全縮(mm)410昇降幅(mm)245マイゾックスコード215950
水平器・水準器・墨出器