1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>。本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。<高倍率で遠距離での誤読を軽減>。最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。
質量(kg)本体:1.3/ケース0.6 最小読取値(°)水平目盛盤:1 自動補正範囲±15&#x27; 視界1°20&#x27;(100m) 最短合焦距離0.4m 対物レンズ有効径(mm)36 円形気泡管感度(mm)8&#x27;/2 関連資料(0.61MB)
1台ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング