水平器・水準器・墨出器 :「電池 収納ケース」の検索結果
高性能コンパクト設計。
最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。
手にしっかりと収まるハンディサイズ。
機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
線幅(mm)2.5以下/5m
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m
方式【整準】磁気ブレーキ式
自動補正範囲約1.5°
使用温度範囲(℃)-5~40
防塵防水性能IP54(電池ボックス除く)
電源単三乾電池×4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165
質量(kg)約0.75(電池含まず)
高機能搭載スリムボディ。
電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。
高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。
電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト
質量(kg)約1.25(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195
方式【整準】磁気ブレーキ式
精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m
線幅(mm)2.5以下/5m
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
コード222740
自動補正範囲約1.5°
電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)
防塵防水性能IP54
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
アズワン品番64-8350-23
マイゾックスコード222740
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト
質量(kg)約1.7(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223
方式【整準】2軸電子自動整準
精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m
線幅(mm)2.5以下/5m
保護等級IP54
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
コード222723
自動補正範囲約2.0℃
電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池)
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
アズワン品番64-8350-22
マイゾックスコード222723
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比)
クラス最高の明るさ。
360回転微動ネジ。
用途墨出し作業
セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S
取付支持方式X・Yジンバル機構
寸法(mm)約110×115×H165
質量(g)約900(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3アルカリ乾電池3本
精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m
線幅(mm)1.5以下/5m
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)635(ライン)、650(地墨点)
使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)
スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m
制動方式磁気ブレーキ式
回転機構±360°(回転微動ツマミ)
保証期間1年間
防塵防水性能IP54(電池BOXは除く)
電池寿命約3.5時間(フルライン)
レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上
マイゾックスコード221801
1セット
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。