1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10~50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング