水平器・水準器・墨出器 :「測量 三脚ネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【完全自動整準】振動にも強い電子制御3軸センサー方式を採用した、高精度ローテーティングレーザー。水平・垂直精度:±2mm/30m (15")。電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲。
用途【広い作業範囲】360°全方向をフルサポート。使用範囲は300m(受光器使用時) 付属品専用ケース / 日本語取扱説明書 / 専用受光器 クランプ / リモコン / 保護メガネ / ターゲット板 / USB Type A to C充電ケーブル。三脚取付ネジ:5/8"-11UNC 質量(kg)1.56((バッテリー含む) ねじ三脚取付:5/8"-11UNC 電源リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh 角度(°)スキャン:0°、10°、45°、90°、180° 光源可視半導体レーザー(635nm)レーザー安全クラス クラス2 制動方式電子制御3軸センサー方式 防塵防水性能IP65準拠(耐塵耐水形) 動作時間約30時間
1セット
71,980 税込79,178
翌々日出荷