水平器・水準器・墨出器 :「レーザー墨つぼ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g)約283 精度±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) レーザー安全基準クラス2 出力(mW)≦1 保管温度範囲(℃)-20~60 作業範囲(m)約10 防水性IP54 取扱説明書(8.6MB) 照射ライン水平・垂直
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 モノタロウ 動画あり
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質樹脂 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-10~50℃ 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28 最小単位(デジタル表示)0.05 オートパワーオフ5分 気泡管水平・垂直 気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146° 測定精度(°)±0.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷