水平器・水準器・墨出器 :「衝撃測定」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。V溝付きでパイプなどが測定できます。
用途水平・垂直・45°測定用。 材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) レッド 高さ(mm)67 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください 2018年トラスコ掲載ページ1 2090
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置し、強光と弱光環境において最高の視覚効果を発揮します。水平気泡管内のレベリングラインは1%と2%の勾配測定用です。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。三面から見える水平気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。
用途水平・垂直測定用。 材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) ホワイト 高さ(mm)68 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください 2018年トラスコ掲載ページ1 2089
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング