ワンボタンのシンプルな水平回転レーザー。精度、堅牢性、測定範囲の向上はもちろん、デザインからセット内容まで刷新!これからのスタンダード製品です。Rugby610は、性能・耐久性・環境への配慮を中心に、抜本的に設計を見直した新しい回転レーザーです。前モデルのマイナーチェンジではありません。ボタンは1つ。操作ミスのしようがありません。受光器は、数値読みが可能なデジタル受光器を標準搭載。IP67、保証は3年間。ランニングコストを抑え、永くお使いいただける新製品の登場です。IP67仕様:じんあいの侵入を防ぎ、かつ一定時間水中に沈めても製品に影響がありません。急な豪雨やほこりの多い現場でも、安心してお使いいただけます。電源コンセプト:アルカリ電池仕様ながら、オプションでリチウムイオン式充電池も利用可能。廃棄する乾電池の削減と、限りある資源の有効活用ができます。パワーアップした受光器:上下の矢印に加え、中心までの距離がmm単位の数値で表示されるデジタル受光器を標準装備。
用途水平基準だし作業、コンクリートの打設、型枠のレベリング、高さチェックの作業
電源単1アルカリ電池×4本
本体寸法(mm)212×239×192
連続使用時間(時間)約60
測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時)
防塵防水性能耐水性:IP67
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)635
精度(mm/m)回転(水平・鉛直/20℃):±2.2/30
作動温度(℃)-10~50
自動整準範囲±5°
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。