9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンボタンのシンプルな水平回転レーザー。精度、堅牢性、測定範囲の向上はもちろん、デザインからセット内容まで刷新!これからのスタンダード製品です。Rugby610は、性能・耐久性・環境への配慮を中心に、抜本的に設計を見直した新しい回転レーザーです。前モデルのマイナーチェンジではありません。ボタンは1つ。操作ミスのしようがありません。受光器は、数値読みが可能なデジタル受光器を標準搭載。IP67、保証は3年間。ランニングコストを抑え、永くお使いいただける新製品の登場です。IP67仕様:じんあいの侵入を防ぎ、かつ一定時間水中に沈めても製品に影響がありません。急な豪雨やほこりの多い現場でも、安心してお使いいただけます。電源コンセプト:アルカリ電池仕様ながら、オプションでリチウムイオン式充電池も利用可能。廃棄する乾電池の削減と、限りある資源の有効活用ができます。パワーアップした受光器:上下の矢印に加え、中心までの距離がmm単位の数値で表示されるデジタル受光器を標準装備。
用途水平基準だし作業、コンクリートの打設、型枠のレベリング、高さチェックの作業 電源単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm)212×239×192 連続使用時間(時間)約60 測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時) 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 精度(mm/m)回転(水平・鉛直/20℃):±2.2/30 作動温度(℃)-10~50 自動整準範囲±5°
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル数値表示 - 大きな数字ではっきりと読み取りやすく、精度を保てます。キャプチャ機能により測定結果を保存して画面に表示できます。アンチストロボ機能は、現場で作業に関係のない強いストロボからのフラッシュを検知して無視します(外乱光誤作動防止)。数値のデジタル読取り機能を備えたプロ向け受光器、±0.5mmの精度とアンチストロボ機能搭載。高さの読み取りに便利なデジタル数値のキャプチャ機能。
用途ライカ回転レーザー用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器 寸法(mm)173×76×29 質量(g)300 電源単3アルカリ乾電池×2 精度(mm)検出:±0.5、1、2、3、5、受光:±0.5~5 連続使用時間(時間)約50 機能アンチストロボ:あり 防塵防水性能耐水性:IP67 受光距離(m)直径:1350 受光幅(mm)120
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

横置き可能な建築向け屋内外回転レーザー。屋内および屋外での汎用的な使用。建設現場や内装工事において高い汎用性を持つRugby 640・回転レーザーを使用すれば、あらゆる水平・鉛直・勾配施工の作業をすばやく正確に行うことができます。建設現場や屋内工事現場で簡単にすばやくレベルやアライメント作業を行うことができ、優れたコストパフォーマンスでプロ用のソリューションを提供します。
用途水平垂直基準だし作業、2軸勾配機能付。建設現場や屋内工事現場 仕様横置き:可能、スキャン機能範囲:10°、45°、90° 質量(kg)2.56 電源単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm)212×239×192 連続使用時間(時間)約60 機能地墨/スリープモード:あり、スキャン機能(90°ごと照射位置変更):あり 測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時) 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 精度(mm/m)回転(水平・鉛直/25℃):±2.2/30 作動温度(℃)-20~50 自動整準範囲±5° 作動範囲リモコン/直径:200m
1セット
249,800 税込274,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニュアル勾配設定が可能な水平レーザー。Rugby 620はレベリング作業における生産性を向上します。型枠やコンクリートを作業対象とする建設現場用に設計されたRugby 620は、優れたコストパフォーマンスでプロ向けにシンプルな水平回転レーザーを提供します。全自動のRod Eye受光器により、エラー、再作業、ダウンタイムが原因によりコストが発生することはなくなりました。コンクリートの打設、型枠の整準、基礎やフーチングの型枠の天端レベルチェックをこれまでにない作業効率で行うことができます。マニュアル勾配コントロールを使用して1軸の勾配チェックを柔軟に行うことができます。Rugby 620は、シンプルな進入路、傾斜路、駐車場を作る作業を行う請負業者の方に最適な回転レーザー機器です。IP67 防水・防塵保護が施されており、厳しい現場に対応できる耐久性と信頼性を兼ね備えています。
用途水平基準だし作業、1軸勾配機能付。コンクリートの打設、型枠の整準、基礎やフーチングの型枠の天端レベルチェック 質量(kg)2.56 電源単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm)212×239×192 連続使用時間(時間)約60 測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時) 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 精度(mm/m)回転(水平・鉛直/25℃):±1.5/30 作動温度(℃)-20~50 自動整準範囲±5°
1セット
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LCDディスプレイ:受光器の前面と背面に2つの大きなグラフィックディスプレイを配置。気泡管:より正確なアライメントと読み取りを補助。アンチストロボ機能:現場で作業に関係ない強いストロボからのフラッシュを検知して無視します(外乱光誤作動防止)。搭載された12cmの受光ウィンドウを使用し、目標までの距離全体にわたって光線を簡単に受光できます。
用途ライカ回転レーザー用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器 寸法(mm)173×76×29 質量(g)300 回転数(min-1[r.p.m])受光可能:300~1000 電源単3アルカリ乾電池×2 精度(mm)検出:±1、2、3 連続使用時間(時間)約50 受光幅(mm)120
1台
46,980 税込51,678
21日以内出荷

最も視認性に優れた光を特長とする多目的回転レーザー。屋内および屋外での汎用性。Rugby 640Gは、作業する場所に関係なく視認性に優れた緑色の光を発することができる回転レーザーです。この汎用的で多目的な回転レーザーは、屋内外で視認性に優れた光と機能を提供します。乾式壁の設置から、吊り天井や上げ床の作業まで、この新たなグリーン回転レーザーを使用すればマークを照射先を見逃すことはありません。緑色の光は最新の緑色ダイオードテクノロジーを採用しており、受光器がない場合でも最大30メートルまでの視認性があります。過酷な現場にも十分耐えうるようIP67仕様で、最大60時間まで連続動作するため、屋内外のプロジェクトにおいてもっとも信頼できる頑丈な回転レーザーです。オフセットの読取りに便利なデジタル読込み機能と優れた測定範囲を特長とする受光器・Rod Eye120Gが付属します。汎用的なRugby 640Gは、氷点下の気温の屋外でも確実に機能します。インテリアセットには、L型マウント・ターゲット板が付属しています。
用途水平垂直基準だし作業、2軸勾配機能付。建設現場や屋内工事現場 仕様横置き:可能、スキャン機能範囲:10°、45°、90° 質量(kg)2.56 電源単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm)212×239×192 連続使用時間(時間)約60 機能地墨/スリープモード:あり、スキャン機能(90°ごと照射位置変更):あり 測定範囲(m)直径:400 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 精度(mm/m)回転(水平・鉛直/25℃):±2.2/30 作動温度(℃)-20~50 自動整準範囲±5° 作動範囲リモコン/直径:200m
1セット
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライカ ジオシステムズ回転レーザー受光器 Rod Eye 120G
Rod Eye 120G・受光器は、Rugby 640G・回転レーザーのグリーンレーザー光を受光するよう設計されています。デジタル数値表示機能が、高さの読み取りおよびオフセットでの作業を効率化・高速化します。また、7cmの受光ウィンドウにより、最大200m(半径)の距離まで光線を受光できます。LCDディスプレイ:受光器の前面と背面に2つの大きなグラフィックディスプレイを配置。Rod Eye 120Gのデジタル数値読取り機能は、Rugby 640Gの光線の位置からのオフセットを計測し読み取るため、作業効率を向上し時間を短縮します。音量設定:大音量、ソフト、オフの3段階の音量レベル設定が可能。精度(幅)設定:高精度、普通精度、粗精度の3つの精度レベル。搭載された7cmの受光ウィンドウを使用し、目標までの距離全体にわたって光線を簡単に受光します。
用途ライカ回転レーザーRugby 640G用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器 寸法(mm)173×76×29 質量(g)300 電源単3アルカリ乾電池×2 範囲(mm)数値読み取り:±35 精度(mm)検出:±1、2、3 音量3(ミュート含む) 連続使用時間(時間)約50 受光距離(m)直径:400 受光幅(mm)70
1台
58,980 税込64,878
21日以内出荷

ライカ ジオシステムズレーザーレベル
Rugby CLAは現場の要求に応えるレーザー機器へのアップグレードが可能です。必要な機能にのみ投資し、不要な機能に対してはコストをかける必要はありません。ソフトウェアアップグレードと本体操作によって、多様な用途のニーズにも応えられるよう調整可能な、独自の機能を持ったRugby CLAは、現場での生産性と作業効率を最大化する世界初のアップグレード可能なレーザーです。アップグレードオプションによって、あらゆる水平、鉛直、2軸勾配作業において優れた性能を発揮するオールラウンドな製品です。完全自動整準、直径1300m機能搭載。CLX700タイプは、水平・鉛直・2軸勾配をフルオートでデジタル表示。X/Y軸の勾配をフルオートでデジタル表示:進入路、傾斜路、道路、駐車場などの工事に最適。
用途水平垂直基準出し作業、フルオート2軸勾配。デジタル表示機能を利用し進入路、傾斜路、駐車場などの工事に最適です。 質量(kg)3.9(バッテリー込) 電源リチウムイオン電池 3.7V 本体寸法(mm)230×296×212 連続使用時間(時間)約50 測定範囲(m)受光器COMBO使用/直径:1300 保証期間CLA:5年/ノックダウン保証2年、COMBO:3年 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 精度(mm/m)自動整準:±1.5/30 勾配測定(X/Y軸):0.15 回転速度0、2、5、10、15、20 RPS 使用時間(時間)バッテリー受電:5(フル充電)/1(高速充電→稼動8時間) 作動温度(℃)-20~50 自動整準範囲±6° 作動範囲リモコン/直径:600m
1セット
559,800 税込615,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライカ ジオシステムズレーザーレベル
Rugby CLAは現場の要求に応えるレーザー機器へのアップグレードが可能です。必要な機能にのみ投資し、不要な機能に対してはコストをかける必要はありません。ソフトウェアアップグレードと本体操作によって、多様な用途のニーズにも応えられるよう調整可能な、独自の機能を持ったRugby CLAは、現場での生産性と作業効率を最大化する世界初のアップグレード可能なレーザーです。アップグレードオプションによって、あらゆる水平、鉛直、2軸勾配作業において優れた性能を発揮するオールラウンドな製品です。完全自動整準、直径1300m機能搭載。CLX500タイプは、水平・鉛直およびマニュアル勾配機能付き。丁張り・型枠の設定・外壁、吊り天井作業に最適。
用途水平基準出し作業、マニュアル勾配機能付。丁張、型枠設定、外壁、吊り天井の工事に最適です。 質量(kg)3.9(バッテリー込) 電源リチウムイオン電池 3.7V 本体寸法(mm)230×296×212 連続使用時間(時間)約50 測定範囲(m)受光器COMBO使用/直径:1300 保証期間CLA:5年/ノックダウン保証2年、COMBO:3年 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 精度(mm/m)自動整準:±1.5/30 勾配測定(X/Y軸):0.15 回転速度0、2、5、10、15、20 RPS 使用時間(時間)バッテリー受電:5(フル充電)/1(高速充電→稼動8時間) 作動温度(℃)-20~50 自動整準範囲±6° 作動範囲リモコン/直径:600m
1セット
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)