垂直面に磁石が組み込まれておりオンオフ切り替えにより、垂直測定が容易にできます。
仕様A級品
精度JIS B 7510
感度0.02mm
精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室は設けておりません)
本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。
磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。
直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
精度JIS B 7510のA級規格
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。