水平器・水準器・墨出器 :「レーザー墨出し器」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社レーザー墨出し器
自動補正範囲±3° 回転機構360°回転/微調整機構 指示精度10mで±1mm以下 レーザー安全基準クラス2M ライン幅(mm)±3.5以下/10m 出力(mW)2.5以下
1式
249,800 税込274,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mm。ダイレクトグリーン(515nm)。斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H132×W102×L140 電源リチウム電池 本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず) 波長(nm)515 指示方式センサー自動整準機構 自動補正範囲約±3° 指示精度7.5mで±1.0mm レーザー安全基準クラス2M ライン幅(mm)10mで+3.5以下 関連資料(3.06MB) 鉛直精度3mで±1.0mm 連続点灯時間(時間)全灯時:約7
1台ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm。ダイレクトグリーン(520nm)。斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H138×W85×L128 電源リチウム電池 本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず) 波長(nm)520 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 自動補正範囲約±3° 指示精度7.5mで±1.0mm レーザー安全基準クラス2M ライン幅(mm)10mで+3.5以下 関連資料(3.1MB) 鉛直精度3mで±1.0mm 連続点灯時間(時間)全灯時:約2
1台ほか
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。 明るく見やすい高輝度タイプ 10m±1mmの高精度 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 ※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。 傾斜機能付きで斜め照射が可能
セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ 電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V 寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む) 本体質量(kg)0.9(電池含まず) 波長(nm)ライン635/地墨650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 自動補正範囲±3.0° 回転機構360度回転/微調整機構 指示精度±1mm以下(10m) レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)3.5以下(10m) 照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

マイト工業株式会社レーザー2台収納ケース
RoHS
レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250 アズワン品番65-2355-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付
セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体 本体質量(g)600 取付ねじ径(inch)5/8インチ 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷