カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。
材質ポリカーボネイト樹脂
仕様磁石:1個付
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
感度0.50mm/m=0.0286度
仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ
気泡管4本線アクリル気泡管
ハンディタイプのマルチ水平器です。測定基準面がV溝付きでパイプなどの測定が可能です。
蓄光付きで、明るい所で光を蓄積する為暗い所で数分間発光します。強力磁石付きです。
45度付きで法勾配の測定に便利です。
用途水平・垂直の測定。
材質本体:ABS樹脂 枠部分:アルミ
仕様アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、パイプ測定可能
精度±1.50mm/m=±0.0859度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。