11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

イチネンTASCO丸型水準器
水平面の全方向が測定できます。小さくて携帯に便利です。
寸法(mm)Φ45×11
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

イチネンTASCO丸型水準器
水平面の全方向が測定できます。小さくて携帯に便利です。
サイズ(mm)Φ45×11
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

仕様取付枠の垂直だしに便利!! 1運用から3運用までのけがきができます。 強力マグネット搭載!! 衝撃に強いカーボネート製!! サイズ…95×50×11mm
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂/エラストマーカバー・超強力磁石・蓄光付き。
寸法(mm)19×43×230 質量(g)115 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.50mm/m=0.0286°
1個
2,550 税込2,805
4日以内出荷

45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂・磁石・蓄光付き。
寸法(mm)14×40×200 質量(g)57 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286°
1個
1,530 税込1,683
4日以内出荷

オフセンターの地墨クロスで出隅・入墨・壁際でも活躍。持ち運び便利な軽量設計。コーンミラー使用(360°照射)。斜めにもレーザー照射可能。光源…515nm±2% 緑色半導体レーザー。光出力…1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)。パルス幅/周波数…50μs/10kHz±10%。モード切替…2モード 受光器(通常)、高輝度。線幅…1.5mm/5m。精度…水平・垂直±1.5mm/7.5m 鉛直±1mm/3m。自動補正範囲…±3°。傾斜警告…補正範囲外時全レーザー消灯及びブザー音。自動補正OFF機能…有。制動方式…磁気制動方式。本体回転機構…360°(付属のシフティング台座使用)。回転微動装置…約6°(付属のシフティング台座使用)。電池残量警告…電源ランプ点滅及びブザー音。電源…充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)。 AC100V(付属のACアダプター使用)。 USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)。連続使用時間 (充電式Li-ion電池パック使用時)…受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード全照射:約6時間。使用温度範囲…-10℃~+45℃。防塵・防水…IP54相当。三脚取付部…カメラ用1/4インチ。受光器対応…対応 付属の専用受光器使用。屋外最大到達距離…約30m(付属の専用受光器使用時、但し使用環境により異なる)。本体寸法…105×80×94mm。本体重量…500g(電池含む)
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

イチネンTASCOピタットレベル
仕様強力マグネット付・小型軽量。(耐ショックアクリル製) スイッチボックスの取付枠の垂直出し 本体サイズ…15×25×95mm 質量…60g
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

イチネンTASCOクリスタルレベル
仕様スイッチボックスのケガキ作業に。 センターに穴付。 サイズ…51×95×15mm 質量…85g アクリル製、マグネット付
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

水平位置を音で確認するレベルです。 ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので1人でもOK。 水平位置で音が変わるため非常に便利です。
材質(本体)ABS樹脂、(ホース)ポリ塩化ビニール 質量(g)1120(ホース込) 電源9V(最大60時間) 本体寸法(mm)161× 91× 35 精度(mm)±2 ホース長さ(m)15
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷