水準器/水平器 (7) 墨打器/墨差し (10) カテゴリ: 水平器・水準器・墨出器ブランド: エスコすべて解除
レーザーライン エスコ 翌日出荷
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。
仕様 本体+マグネットウントセット その他 【ライン】水平360°たち約130° 付属品 収納ケース、単3アルカリ乾電池4本 質量(kg) 約0.5 (本体のみ、電池含) 電源 単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)91×68×100 線幅(mm) 2 /5m 連続使用時間 約7時間 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) 515 使用距離範囲(m) 【屋内使用時】10【受光器使用時】25 自動補正範囲 約±4° 制動方式 ジンバル式 (磁気制動方式) 指示精度 ±1.5/5m 三脚取付ねじ 1/4” 防塵・防滴 IP54 アラーム 【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃) -10~+35 レーザー光色 グリーン レーザー出力(mW) 1以下
オートレベル (三脚付き) エスコ 3日以内出荷
球面脚頭式三脚がセットになっています。対象を捉えやすい視準器を搭載しています。水平目盛盤付きで1°単位で水平角を読み取ることができます。
用途 土木作業の水平出しに その他 【最小水平目盛】1° 付属品 矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚 球面脚頭式 型式 【底板】平面・球面 質量(g) 1308 倍率 32倍 精度 (1km往復測定)±1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 209×130×142 有効径(Φmm) 【対物】40 取付ねじ 【三脚】5/8inch 自動補正範囲 ±15′ 像 【望遠鏡】正像 視界 1°30′ 分解力 4.6” 円形気泡管感度(mm) 8′/2 自動補正機構 マグネットダンパー 繰返し精度 0.3” スタジア乗数 100 スタジア加数 0 合焦距離 最短0.5m 防水保護等級 IPX4
400g/4.5m 下げ振りキット エスコ 翌日出荷
仕様 ●糸長さ:4.5m●重量(g):本体/658(下げ振り部/400)●糸の材質:ナイロン●材質:ケース/ABS樹脂・エラストマー樹脂、下げ振り/スチール●サイズ:106×31×127mm●自動巻式●木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可●超強力磁石を採用(磁束密度130mT)●ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい●重さ100g~1000gの下げ振りに対応●収納時に針が飛び出さない「針ロック機構」●下げ振りの重量に応じた調整機構付●糸交換が簡単にできる「ガイド糸構造」●現場の状況に合わせ取付面からの糸離れを3段階(面一、50mm)に設定可能●鉄部に強力マグネットで取り付け可能 アズワン品番 65-9283-37
レーザーライン[レッドレーザー] エスコ 8日以内出荷
連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)
仕様 ●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングで アズワン品番 65-9283-30
95x51x13mm 電工取付枠レベル エスコ 翌日出荷
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様 ●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付 アズワン品番 65-9273-50
43.5x67x80mm レベル インパクトドライバー用 エスコ 翌日出荷
インパクトドライバー用マキタ・HIKOKI対応水平・鉛直測定可能パイプ・ポール測定可能丸型アクリル気泡管4本線アクリル気泡管落下防止コード取付部付固定樹脂バネを広げて簡単装着!蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:43.5×67×80●重量(g):28●材質:特殊樹脂●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内 アズワン品番 65-3888-80
ブロック水糸 エスコ 翌日出荷
150mmガイドに取り付けると120mmブロックに水糸ガイドの幅を縮めることができます。
レーザー墨出し器 エスコ 翌日出荷
ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
付属品 単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト 材質 外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB 寸法(mm) 112×174(H) 質量(g) 1000 電源 単3形乾電池×4本(付属) 精度(mm) 【照射ライン】±0.81以内/10m 線幅(mm) 約3.0(7.5m) 直角精度 90°(2mm/7.5m) 連続使用時間(時間) (縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時 波長(nm) ライン:505/ポイント:650 使用距離範囲(m) 1~20(受光器) 自動補正範囲 ±2° 鉛直点精度(mm) ±1以内(3m) モード 【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー アズワン品番 64-7922-40 照射ライン 垂直・水平・鉛直点・地墨 レーザー出力(mW) 4.5以下 到達点距離精度(mm) ±1以内(7.5mで)
レーザーライン エスコ 翌日出荷
材質 本体:鋳物 質量(g) 170 使用温度範囲(℃) -5~45 電源 ACアダプター(電池使用不可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×35×63 線幅(mm) 約2/5m 光源 可視光半導体レーザー 自動補正範囲 360°上下左右にわたって微調整可 指示精度 ±1mm/5m(直線性) 照射範囲 屋内最大10m 照射ライン 垂直・水平 レーザー出力(mW) 1以下
固定ホルダー(EA781-41用) エスコ 翌日出荷
EA781-41用固定ホルダー
柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。
風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。
柱への風防下げ振りの固定に。
仕様 ●サイズ:336×110×122mm●材質:ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂●重量:370g●取付可能柱サイズ:3.5~5.5寸 アズワン品番 65-2217-84
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコ 当日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器
手のひらに収まるコンパクトサイズ
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能
自動補正OFF機能付
仕様 ●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本 アズワン品番 65-2217-53
レベル(測量ポール用) エスコ 翌日出荷
ポールに取り付けて水平、垂直の確認に
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。
仕様 ●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番 65-2170-24
レベル(測量ポール・ピンポール用) エスコ 取扱停止中
ピンポール設置時の垂直の目安に
ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に
クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様 ●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番 65-2170-23
下げ振りキット [マグネット付] エスコ 翌日出荷
下げ振りがハンドルに収納でき、持ち運びが安全で便利
新開発セフティ下げ振りはセンター芯が動くオリジナル設計
剣先が長持ちし、落下事故時への安全も配慮計
テコの原理を利用したワンプッシュハンドルで固定針抜きも楽々
鉄骨用マグネット付
針はワンタッチで交換可能
糸材質:ナイロン組紐
糸の長さ(m) 4.5 下げ振り質量(g) 400 仕様 自動巻取付マグネット付 エスコ品番 EA781-3 寸法・サイズ(mm) 110×34×195mm 材質(糸) ナイロン
レーザー墨出し器 エスコ 翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様 セット(回転台+プラスチックケース) 材質 樹脂 質量(g) 260(電池含む) 周波数(Hz) 250(通常モード) 電源 単3電池×3本(別売) 方式 鉛直:ジンバル機構 方向 ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) 線幅(mm) 3.0以下/5m 連続使用時間 ・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源 可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間 ライン静止時間:約5秒 波長(nm) 520 使用距離範囲(m) 10(使用条件による) 自動補正範囲 約±4°(範囲外はライン光消灯) 使用周囲温度(℃) -5~+40 指示精度 ±3mm/10m サイズ(mm) 50×168(H)(折り畳み時) パルス時間(ms) 【持続】通常モード:2、パワーモード:CW 広角(°) 水平:100、垂直:100 レーザー出力(mW) 1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) 相対湿度(%RH) 使用:85以下
[マグネット付]ポケットレベル エスコ 翌日出荷
マグネット付。水平、垂直の測定が可能。タイルの位置合わせに非常に適しています。コンセント枠などを水平に取り付ける際に使用します。耐衝撃性プラスチック製のポケットレベル。コンパクトなのでポケットに入れやすい大きさです。
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります 水平器・水準器・墨出器 の新着商品 ページ: 1/ 3
レベルニック SK(新潟精機) 税込 ¥ 175,780 ¥ 159,800 バスケットへ
エアコンレベル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込 ¥ 4,068 ¥ 3,698 バスケットへ