水平器・水準器・墨出器 :「折りたたみ式」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース) 材質樹脂 質量(g)260(電池含む) 周波数(Hz)250(通常モード) 電源単3電池×3本(別売) 方式鉛直:ジンバル機構 方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間ライン静止時間:約5秒 波長(nm)520 使用距離範囲(m)10(使用条件による) 自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯) 使用周囲温度(℃)-5~+40 指示精度±3mm/10m サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時) パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW 広角(°)水平:100、垂直:100 レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) 相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
130,000 税込143,000
翌日出荷

衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付 材質樹脂 質量(g)260(電池含む) 周波数(Hz)250(通常モード) 電源単3電池×3本(別売) 方式鉛直:ジンバル機構 方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間ライン静止時間:約5秒 波長(nm)520 使用距離範囲(m)10(使用条件による) 自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯) 使用周囲温度(℃)-5~+40 指示精度±3mm/10m サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時) パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW 広角(°)水平:100、垂直:100 レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) 相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
100,500 税込110,550
翌日出荷