絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(49)
  • シンワ測定(46)
  • 大西測定工具(18)
  • テクノ販売(15)
  • Nikon(ニコン)(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • マイゾックス(9)
  • STS(9)
  • ライカ ジオシステムズ(8)
  • Y'sGOD(8)
  • アックスブレーン(7)
  • ムラテックKDS(7)
  • VOICE(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • KDS(5)
  • HUT(5)
  • PENTAX(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水平器・水準器・墨出器 :「防塵」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーライン エスコレーザーラインエスコ
37,500税込41,250
1個(1個)
翌日出荷
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。
仕様本体+マグネットウントセットその他【ライン】水平360°たち約130°付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含)電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100線幅(mm)2 /5m連続使用時間約7時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)515使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25自動補正範囲約±4°制動方式ジンバル式 (磁気制動方式)指示精度±1.5/5m三脚取付ねじ1/4”防塵・防滴IP54アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)-10~+35レーザー光色グリーンレーザー出力(mW)1以下
デジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズ エスコデジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷から翌々日出荷
明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器、0°/90°をシグナル音でお知らせ。バッテリー残量を電池マークでお知らせ、生活防水(生活レベル/小)、鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。高精度で360°計測、角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読
レーザー墨出し器 三脚・受光器付 エスコレーザー墨出し器 三脚・受光器付エスコ
65,000税込71,500
1セット
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルトアズワン品番65-9283-31
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット エスコレーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セットエスコ
102,500税込112,750
1台
翌日出荷
コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプアズワン品番65-2217-52
600mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ600mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)エスコ
20,900税込22,990
1個
当日出荷
仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H)全長(mm)600測定範囲90°×4方向(360°)質量(g)560使用温度範囲(℃)-10~50電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内型番75318最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)オートパワーオフ約10分気泡管感度0.35mm/m=0.0201°アズワン品番64-7911-10
450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)450(W)×26(D)×56(H)全長(mm)450質量(g)450電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)-10~50角度の測定範囲(°)90×4方向(360)表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)アズワン品番64-7911-09
350mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ350mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)350(W)×26(D)×56(H)全長(mm)350質量(g)360電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)-10~50角度の測定範囲(°)90×4方向(360)表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタルユニット部のみ)アズワン品番64-7911-08
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
130,000税込143,000
1台
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
100,500税込110,550
1台
翌日出荷
衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
水平器・水準器・墨出器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら