デジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズエスコ翌日出荷から翌々日出荷
明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器、0°/90°をシグナル音でお知らせ。バッテリー残量を電池マークでお知らせ、生活防水(生活レベル/小)、鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。高精度で360°計測、角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読
アルミレベル EA721Kシリーズエスコ翌々日出荷
精度の調整機構付で便利。
仕様●全長(mm):300●重量(g):260●材質:アルミ合金●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●感度:0.50mm/m=0.0286°●フォークリフト用●アルマイト・クリア塗装仕上げ●4本線アクリル垂直気泡管●ミラー付●ゴム磁石付●単4形電池×2本●LEDライトユニット付アズワン品番65-9273-54
デジタル角度計 Bluetooth内蔵エスコ翌日出荷
内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付アズワン品番65-9273-56
レーザー墨出し器 三脚・受光器セットエスコ翌日出荷
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1以内(3m)レーザー安全基準クラス2Mモード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーレーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
600mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)エスコ当日出荷
仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H)全長(mm)600測定範囲90°×4方向(360°)質量(g)560使用温度範囲(℃)-10~50電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内型番75318最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)オートパワーオフ約10分気泡管感度0.35mm/m=0.0201°アズワン品番64-7911-10
450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)エスコ翌日出荷
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)450(W)×26(D)×56(H)全長(mm)450質量(g)450電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)-10~50角度の測定範囲(°)90×4方向(360)表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)アズワン品番64-7911-09
350mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)エスコ翌日出荷
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)350(W)×26(D)×56(H)全長(mm)350質量(g)360電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)-10~50角度の測定範囲(°)90×4方向(360)表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタルユニット部のみ)アズワン品番64-7911-08
デジタル角度計(V溝付)エスコ翌日出荷
仕様測定基準面:V溝付属品ソフトケース寸法(mm)56(W)×33(D)×60(H)質量(g)108電源単4電池×2個(付属)精度±0.2°角度の測定範囲(°)-180~+180分解能0.1°
デジタル角度計エスコ翌日出荷
材質正面・裏面:プラスチック、側面:アルミ寸法(mm)59(W)×28(D)×59(H)質量(g)約70(電池除く)電源単4電池×1本(別売)精度±0.2°使用温度(℃)約5~45最小読取値(°)0.1角度の測定範囲(°)±180電池寿命(時間)約40(アルカリ電池)繰返し精度(°)0.1
250mm レベル(デジタル)エスコ予約販売
デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
仕様レベル精度:±1mm/m傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2°材質アルミニウム寸法(mm)240×66×30全長(mm)約250質量(g)315(電池含む)電源1.5V単4電池×2本(付属)使用温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70アズワン品番64-2256-57
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
ページ: 1/ 3
気泡管はくでん税込¥252~¥229~