水平器・水準器・墨出器 :「レーザー照射器」の検索結果
手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(別売):LC-GL
付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、
本体質量(kg)約0.34
連続使用時間(時間)約6
本体サイズ(mm)110×40×82
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/5
明るさ2段階
照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。NEW変換グリーンレーザーダイオード搭載:新型変換グリーンレーザーダイオードはより安定した照射とコスト削減を実現しました。2電源/全周微調整付:単3NI-MH充電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池、充電器、ACアダプター、レーザーグラス
適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3型電池×4本/AC100V
精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス2M
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ3段階
レーザーグリーン光半導体レーザー
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)
使用温度範囲(℃)-10~50
本体寸法(mm)130×203
本体質量(kg)約1.4
精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス2M
自動補正機構電子整準/モーター方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ3段階
レーザーグリーン光半導体レーザー
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
明るくて見やすい超高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(PGX、BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)
使用温度範囲(℃)-10~50
精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス2M
自動補正機構電子整準/モーター方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ3段階
レーザーグリーン光半導体レーザー
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。