水平器・水準器・墨出器 :「防滴 ブザー」の検索結果
ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。
明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。
簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。
防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。
ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
質量(g)約257(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源単3形アルカリ乾電池×2本
表示受光:液晶(表裏2面)
精度(mm)(切り替え)±1/±2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×26×157
測定範囲(m)半径0.5~250
ブザー音大/小/無(3段階切り替え)
防塵・防滴IP54
オートパワーオフ約30分(未検出状態の時)
気泡管感度3°/2mm
検出範囲(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト有
受光角度(°)>±40°
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
仕様デジタル
質量(g)約301(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源単3形アルカリ乾電池×2本
表示受光:液晶(表裏2面)/LED
精度(mm)(切り替え)±1/±2/±5/±10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×161
測定範囲(m)半径0.5~300
ブザー音大/小/無(3段階切り替え)
防塵・防滴IP54
保証精度数値表示:約1m~50m
オートパワーオフ約30分(未検出状態の時)
気泡管感度3°/2mm
検出範囲(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
数値表示100mm(センター指標線より±50mm)
バックライト有
受光角度(°)>±40°
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。