水平器・水準器・墨出器 :「勾配 角度 定規」の検索結果
見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用
建築用
土木用
仕様回転式
トラスコ品番410-5125
材質ABS樹脂
感度(mm/m)0.50=0.0286°
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250
本体質量(g)295
精度±17.5mm/m=±1.0°以内
色(本体)黒(スケルトン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。超強力磁石付。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。