水平器・水準器・墨出器 :「垂直測定器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エビス(水平器)Gレベル 土木用
RoHS
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能
用途土木用。 精度±1.00mm=±0.0573°以内 感度(mm/m)0.0201° 仕様アルミ合金押出硬化処理。アルマイトクリアー塗装仕上げ。6本レンズ付アクリル水平気泡管。6本線アクリル垂直気泡管。ミラー付。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビス(水平器)磁石付Gレベル
RoHS
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビス(水平器)G-レベル・建築用
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。超強力磁石付。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)