水平器・水準器・墨出器 :「工事定規」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右に0°~90°までの角度測定ができます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事に便利です。便利な25cmの目盛がついています。本体の角が45°・60°・120°・135°なので、止型定規としてご使用できます。(止型定規とは、建築時の45°合わせを作る時や、材料をけがく時、便利な道具です。)。磁石:ゴム磁石付。ダイヤル式角度計付。スケール付(取引・証明外)
長さ(mm)144 厚さ(mm)18 高さ(mm)54 材質(本体)PC樹脂 質量(g)250 感度(mm/m)(水平気泡管)0.50=0.0286°、(角度計)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(角度計)±34.9.=±2.0°以内
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング