水平器・水準器・墨出器 :「法勾配器」の検索結果
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管
トラスコ品番410-5508
測定範囲5勾配・水平・鉛直
材質(本体)アクリル
質量(g)55
カラーコードシルバー
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
感度0.50mm/m=0.0286°
製品質量(g)55
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27
材質(カバー)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用
建築用
土木用
仕様回転式
トラスコ品番410-5125
材質ABS樹脂
感度(mm/m)0.50=0.0286°
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250
本体質量(g)295
精度±17.5mm/m=±1.0°以内
色(本体)黒(スケルトン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器。45°付で法勾配の測定に便利。ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
アルミ削り出し・プレミアム水平器。
シャックル付きで落下防止コードが直接取付けできます。
超強力磁石付で鉄骨工事に大変便利です。
45°付で法勾配の測定に大変便利です。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定
材質アルミ合金押出材硬化処理
長さ(mm)100
厚さ(mm)15
高さ(mm)50
質量(g)145
呼び寸法(mm)100
感度0.50mm/m=0.0286°
RoHS指令(10物質対応)対応
使用磁石超強力:1ヶ所
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。