レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。
墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに
光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)
付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番836-8930
質量(g)236
電源AC100~240
焦点調整レンズ焦点可変式
光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)62×87
照射角70°
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
1台で十字レーザーラインを照射します。
10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。
墨を描けない場所等に便利です。
架台で照射方向が自由自在に調整できます。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。
仕様レンズ焦点固定式
付属品ACアダプタ
トラスコ品番442-2473
サイズ62×75mm
質量(g)286
電源AC100V~240V
光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
ライン照射角(°)120
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1台で十字のレーザーラインを照射します。
10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。
墨を描けない場所などに便利です。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。
墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに
光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)
付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番836-8931
寸法(mm)62×75
質量(g)286
電源(V)AC100~240
焦点調整レンズ焦点固定式
ライン照射角(°)120
光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。