水平器・水準器・墨出器 :「レーザ墨出器 受光器」の検索結果
セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書
光源515nm±2% 緑色半導体レーザー
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m
自動補正範囲±3°
警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅
制動方式磁気
電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)
連続使用時間(時間)約7
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ
対応【受光器】オプションのSS-30G使用
電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(mm)69×53×88
質量(g)290(電池含む)
仕様【自動補正OFF機能】有
照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターと充電バッテリーを装備し、さらに付属のUSBコードにて市販のUSBモバイルバッテリーパックからの電源供給も可能です
明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載しています
いくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました
受光器対応
盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
プロ仕様の高輝度レーザー墨出器です。今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなった高輝度レーザーを搭載しています。水平、W両縦、大短、地墨の用途に合わせて使用できます。オプションの専用受光器HD-01を使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約30m、レーザー位置を検出可能です。
用途レーザー墨出器。
セット内容専用ケース・レーザーグラス・テスト用単3乾電池×4本
質量(kg)1.2(乾電池含む)
電源アルカリ単3乾電池×4本・AC100V(オプションのACアダプター使用)
精度水平・垂直±1mm/5m
線幅(mm)1.5(5m)
連続使用時間(時間)(全レーザー照射時)約4・(受光器モード)約10
光源635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー
自動補正範囲±2度
光出力2mW以下・クラス1M(JIS・C6802:2014)
照射ライン水平、w両縦、大短、地墨
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ちょっとした振動でもレーザーラインがピタッと止まる電子整準式フルライングリーンレーザー墨出器です
環境変化にも安定した高輝度ダイレクトレーザーを採用しました電源は標準でACアダプターとリチウムイオン充電池を装備し、電子整準式フルライングリーンレーザーでは希少なアルカリ乾電池にも対応しているので充電忘れなど緊急時でも対応可能です現場の明るさに合わせてレーザーラインを高輝度モード、受光器モード、省エネモードに選択可能です
盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など
適合受光器:SS-50G/三脚:EL-CM
トラスコ品番148-7084
アズワン品番64-8501-72
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です
明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載していますいくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました
受光器対応
盗難・火災保険付きです(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
トラスコ品番148-7046
アズワン品番64-8470-27
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。
受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。
裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。
気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具
トラスコ品番494-2523
セット内容収納ナイロン袋
幅(mm)【スライド部】39
全長(mm)2400
測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm
質量(g)788
段数2
目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛
縮長(mm)1310
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。
用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など
トラスコ品番160-7753
適合機種ELG-400、GVシリーズ
厚さ(mm)19
質量(g)145
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
保護等級IP56相当
縦(mm)150
横(mm)52
受光精度15m以内±0.5mm
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
トラスコ品番474-1382
寸法(mm)縦150×横50×厚み26
質量(kg)0.14
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
精度±0.5mm/15m
保護等級IP54
照射ライン縦:2方向矩・横:1方向・地墨
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。
胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。
正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。
電池残量警告(メインランプ点滅)付です。
トラスコ品番327-4071
適合機種STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ
質量(g)145
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×52×19
保護等級IP56相当
受光精度15m以内±0.5mm
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
微振動が絶えない現場作業にも強い!
僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。
手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。
水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。
全方向へのライン照射で作業効率が向上します。
受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。
省エネモードは電池を長持ちさせます。
電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。
乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書
光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲±2°
警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅
制動方式電子整準方式
回転機構360°
電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)
連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ
対応【受光器】付属の専用受光器
電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(Φ×高さH)(mm)100×220
質量(kg)1.65(電池含む)
仕様【回転微動装置】有
照射ラインフルライン
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
用途土木、建築、測量
縦(mm)170
横(mm)115
厚さ(mm)42
受光精度±5mm
質量(kg)0.7
仕様容器保護等級IP54
トラスコ品番410-6628
適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600
電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)
表示超高輝度LED2色とブザー音
受光距離半径200m
検出精度高感度時±5mm
検出幅(mm)120
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
置くだけでOK、完全自動整準です。
JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。
振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。
レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。
受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。
盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
トラスコ品番327-4110
質量(kg)1.95
測定範囲直径約600m
電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)
精度水平±8”
寸法(縦×横)(mm)187×140
保護等級IP56
自動補正範囲±5°
1組
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。