水平器・水準器・墨出器 :「衝撃測定」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。 両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。 腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。 変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。 気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 高さ(mm)50 厚さ(mm)22 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
用途水平・垂直・45°の測定に。 仕様サイドプロテクターあり 材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)22 高さ(mm)50 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 測定面形状V字溝
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。 最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付) 任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) より強化された防水防塵性能IP67
用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に トラスコ品番785-0026 材質本体:アルミ合金、衝撃吸収ラバー:TPE樹脂 長さ(mm)200 厚さ(mm)27 高さ(mm)64 質量(g)340 電源単4アルカリ乾電池×3本(付属) 最小表示0.05° 防塵防水性能IP67相当 検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%・mm/m表示も可能)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

おすすめ人気ランキング