水平器・水準器・墨出器 :「距離測量機器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量 最小表示角度:1または5(選択可能) 測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
1台
699,800 税込769,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)1735 定芯桿5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45 トラスコ品番327-4128 材質アルミ合金 質量(kg)4.2 縮長(mm)1040 脚頭形状球面
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm 自動補正機構±15' 円形気泡管感度(mm)10'/2 質量(kg)1.3 防水性IP55相当
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)