絞り込み
ブランド
  • ND精工
  • モノタロウ(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(401)
  • シンワ測定(187)
  • エビス(水平器)(163)
  • エスコ(119)
  • たくみ(113)
  • アカツキ製作所(KOD)(111)
  • マイゾックス(85)
  • STS(84)
  • SK(新潟精機)(76)
  • 大菱計器製作所(75)
  • ムラテックKDS(54)
  • SK11(50)
  • テクノ販売(46)
  • 大平産業(42)
  • Y'sGOD(39)
  • TRUSCO(36)
  • アックスブレーン(32)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(30)
  • BOSCH(ボッシュ)(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVレーザーマーカー ND精工UVレーザーマーカーND精工
1,398,000税込1,537,800
1台
41日以内出荷から61日以内出荷
高性能UVレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力3W/5W/10W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途熱ダメージを与えない印字や加工が可能なため、金属・ガラス・アクリル・樹脂・革・紙・布・木材・石材など印字・加工が可能です。繰返し精度(mm)±0.003加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200保証期間ご購入日より1年間最小スポット径(Φmm)0.02レーザー波長(nm)355電源仕様AC 100V 50/60Hzレーザー方式:UVレーザー最大速度(mm/sec)7000
CO2レーザーマーカー ND精工CO2レーザーマーカーND精工
979,800税込1,077,780
1台
41日以内出荷から61日以内出荷
高性能CO2レーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力30W/60W/100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途紙、樹脂、木材、ゴムやガラスや PET などへの印字、加工用途に最適。電源(V)AC100(50/60Hz)繰返し精度(mm)±0.01加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200/250×250/300×300線幅(mm)最小:0.10保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)10600レーザー方式:CO2レーザー最大速度(mm/sec)7000
FIBER/MOPAレーザーマーカー ND精工FIBER/MOPAレーザーマーカーND精工
1,098,000税込1,207,800
1台
41日以内出荷から61日以内出荷
高性能FIBERレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力20W~100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途金属・一部樹脂など幅広い材質に印字できます。付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、500mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ繰返し精度(mm)±0.006加工範囲(mm)100×100/150×150/200×200線幅(mm)最小:0.015冷却方式空冷保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)1064電源仕様AC 100V 50/60Hz最大速度(mm/sec)7000
水平器・水準器・墨出器