絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • Y'sGOD(10)
  • マイゾックス(8)
  • テクノ販売(7)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • VOICE(4)
  • エスコ(3)
  • STS(2)
  • ライカ(2)
  • アックスブレーン(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • ライカ ジオシステムズ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水平器・水準器・墨出器 :「三脚専用ケース」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
119,800税込131,780
1セット(3点)
3日以内出荷
レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)垂直:たちライン水平:よこライン両縦:4方向たちライン(90°)鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント屋外OK収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 付属LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様(カッコ内は2個目の梱包内容です):個装梱包:段ボール箱・シール (個装箱・シール) 個装サイズ:W455(120)×D285(120)×H385(630)mm 質量:3.13kg(1.63kg)、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LEDセット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1 ・レーザー受光器(LBP-PRG)×1 ・レーザー三脚(LBP-EL2)×1質量(g)880(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式本体サイズ(mm)123×115×174到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)関連資料(2.12MB)取扱説明書(2.79MB)パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
グリーンレーザーポイントライナー(受光器・三脚セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナー(受光器・三脚セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー "レーザー照度切替 ・省エネ ・通常(受光器) ・高輝度 4WAY電源 ・乾電池 ・充電池 ・ACアダプタ ・USB 屋外OK 垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント) 明るい場所でも視認性抜群 レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度) 電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時) 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能 防塵防水 IP54相当 電源は選べる4パターン ・アルカリ乾電池 ・付属の専用充電池 ・付属のACアダプター ・市販のUSBモバイルバッテリー
仕様本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置)セット内容LBP-9GRS×1(レーザーポイントライナー)、LBP-PRG×1(レーザー受光器)、LBP-EL2×1(レーザー三脚)、レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース質量(kg)0.96(電池込)使用温度範囲(℃)-10~45電源電源単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)寸法(Φ×高さH)(mm)88(ボディー部)×H178線幅(mm)1.5/5m対応受光器(付属の受光器LBP-PRG使用)連続使用時間(時間)(20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時)モード切替3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動方式到達距離(m)屋外最大:約30(付属の受光器LBP-PRG使用時)指示精度水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m防塵防水性能IP54相当警告傾斜:補正範囲外時ブザー音光源(nm)ラインレーザー:515、緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー電池残量表示電源ランプ点滅パルス幅(μs)周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10%光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
レーザー三脚 DENSAN(デンサン/ジェフコム)レーザー三脚DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
地墨ポイントが出せる貫通構造の三脚 エレベーター昇降 専用三脚ケース付
全伸(mm)1435(全開脚時)ねじ5/8インチ(脚頭)質量(kg)1.63全縮(mm)595(全開脚時)昇降幅(mm)300(エレベーター)
水平器・水準器・墨出器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら