水平器・水準器・墨出器 :「校正証明書」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等
形状平形
寸法H(mm)47
感度0.02
寸法W(mm)48
主気泡管精度±2.0目盛以下
V溝角度(°)150
一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。
用途機械の芯出し、据付にご使用ください。
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等
形状角形
感度0.02
寸法W2(mm)8
主気泡管精度±2.0目盛以下
V溝角度(°)150
100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。
用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。
寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33
質量(kg)0.5
磁力吸着面はV溝が無くフラットに加工してあるのでLMガイド付きの機械の直角度の測定に便利です。
用途ワークの側面部にガイドを押し当てる事によりX軸とY軸の直角度を測定できます。
寸法(mm)150
質量(kg)3.4
厚さ×横×縦(mm)35×162×199
磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。
用途吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。
感度(1種)0.02/1m 4秒
仕様感度1種 0.02(4秒)主気泡管の指示精度(全範囲):±0.5目盛以下 (隣接):0.2目盛以下V溝のある面と底面との平行度:0.5目盛以下底面の平面度:0.003mm以下
感度A級1種:0.02(4秒)
JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。
用途主に工作機械等の水平出しに使用
仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下
感度(mm/m)0.02(4秒)
JIS規格JIS B 級
平面度(mm)底面/0.003以下
主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。