絞り込み
ブランド
  • サンピース
  • モノタロウ(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(401)
  • シンワ測定(187)
  • エスコ(176)
  • エビス(水平器)(163)
  • たくみ(113)
  • アカツキ製作所(KOD)(111)
  • マイゾックス(86)
  • STS(83)
  • SK(新潟精機)(81)
  • 大菱計器製作所(75)
  • ムラテックKDS(56)
  • SK11(50)
  • テクノ販売(46)
  • 大平産業(42)
  • Y'sGOD(39)
  • TRUSCO(35)
  • アックスブレーン(32)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(31)
  • BOSCH(ボッシュ)(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動追従式ナビレーザー墨出器 サンピース自動追従式ナビレーザー墨出器サンピース
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
照射ライン縦4方向/横1方向/地墨点レーザー安全基準クラス2M波長(nm)ライン:515/地墨:650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)指示精度±1mm以下(10m)ライン幅(mm)3.5以下(10m)回転機構360°回転/微調整機構自動補正範囲±3°電源リチウム電池、AC100V連続点灯時間(時間)約10(リチウムイオン電池/全灯時)※回転無動作時寸法(幅W×高さH)(mm)140×190(突起物含む)本体質量(kg)0.9(電池含まず)セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-01NV)、ロッドアダプタ(MLL-06)、受光器用単三アルカリ電池×2、リチウム電池(Mli-6000NV)、充電/ACアダプタ(XS-0902000SJPU)、充電コード(USB-2.1丸ジャック)、AC100Vコード(USB-マグネット接点)、傾斜照射用アダプタ(KS-90)、本体(MG-NV51)、三脚(MEL-175)
レーザー墨出器 サンピースレーザー墨出器サンピース
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
10m±1mmの高精度 明るく見やすい高輝度タイプ 水平1方向・縦4方向(両縦/短)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 傾斜機能付きで斜め照射が可能※傾斜用アダプタ標準付属 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点レーザー安全基準クラス1M波長(nm)ライン:635/地墨:650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)指示精度±1mm以下(10m)ライン幅(mm)3.5以下(10m)回転機構360°回転/微調整機構自動補正範囲±3°電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V連続点灯時間(時間)4.5~5(単三電池/全点灯時)、約24(リチウム電池)寸法(Φ×mm)130×189(突起物含む)本体質量(kg)0.9セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプタ、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプタ、三脚(MEL-175)
グリーンレーザー墨出器 サンピースグリーンレーザー墨出器サンピース
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
センサー式自動整準。 超高輝度。 LDグリーンライン。 縦4ライン・水平4ライン・地墨。 傾斜モード。
電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V本体質量(kg)1.2波長(nm)ライン:515~520指示方式センサー電子整準自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下高さH×直径(mm×Φmm)202×103(突起物・電池含まず)ライン幅(mm)10m:±3.5以下出力(mW)2.5以下照射ライン縦4ライン・水平4ライン・地墨連続点灯時間(時間)全灯:約3.5(リチウム電池使用時)
グリーンレーザー墨出器 サンピースグリーンレーザー墨出器サンピース
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
「10m±1mm」の高精度。 LDグリーン高輝度タイプ。 ライン位置確認がしやすいドット付き。 傾斜機能付きで斜めでライン照射が可能。 360°回転エンドレス微調整ネジ。 「受光器の使用で屋外使用可能」 「リチウム電池・単三電池・100V」の3電源方式。
電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515指示方式磁気ダンパー自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下高さH×直径(mm×Φmm)196×130(突起物を含む)ライン幅(mm)10m:±3.5以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯:約3.5(リチウム電池使用時)
グリーンレーザー墨出器 サンピースグリーンレーザー墨出器サンピース
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
「10m±1mm」の高精度。 LDグリーン高輝度タイプ。 ライン位置確認がしやすいドット付き。 傾斜機能付きで斜めでライン照射が可能。 360°回転エンドレス微調整ネジ。 受光器の使用で屋外使用可能 リチウム電池・単三電池・100V」の3電源方式。
電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515指示方式磁気ダンパー自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下ライン幅(mm)10m:±3.5以下出力(mW)2.5以下寸法(高さH×幅W)(mm)196×130(突起物を含む)連続点灯時間(時間)全灯:約7(リチウム電池使用時)
水平器・水準器・墨出器