水平器・水準器・墨出器 :「レーザー 切断機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として
光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー
付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番773-6517
寸法(mm)60×55×40
質量(g)167
動作温度-10℃~+50℃
指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)120
RoHS指令(10物質対応)対応
光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)
動作温度範囲(℃)-10~50
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。