こんなお得な商品も!

水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。
材質ポリエステル
リールサイズ(mm)Φ79×48
写真によく映えるΦ3mmの蛍光色です。張りやすいゴム製です。
用途測量の記録写真、工事・土木・建築等の基準出しに使用するゴム水糸
糸の長さ(m)30
糸の太さ(mm)3
材質糸:ゴム
寸法(mm)Φ58×180
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルはナイロンより伸びにくく水分を吸収しないので、ダレが少なくピーンと張れます。
カッター刃付。シャフト付で、指で押さえたり、ペンなどで刺して糸を引くとスムーズに回転します。
用途建築現場などの基準出しに使用する水糸
色ブラック
材質ポリエステル
質量(g)125
本体寸法(mm)Φ79×48
RoHS指令(10物質対応)対応
視認性の高い蛍光色なので明るい現場でも良く見えます。
切れにくい太さ3mmのゴム水糸です。
用途基礎工事・道路工事などの記録写真撮影に。
材質被覆:ポリエチレン樹脂、芯:ゴム
質量(g)290
長さ(m)30
本体寸法(mm)Φ58×180
糸の太さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐水性なので、水に濡れても縮みにくく、突然の雨でも安心です。
用途建築現場などの基準出しに使用する水糸
長さ(m)100
色イエロー
材質ポリエチレン
本体寸法(mm)155×90
RoHS指令(10物質対応)対応
結び易い天然素材の純綿水糸。
用途測量・園芸・料理・凧糸に使用。
長さ(m)100
色白
カードサイズ(mm)155×90
材質綿100%
白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル
気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。