水平器・水準器・墨出器 :「円形水平器」の検索結果
見やすい青色のカラー液です。2個入です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管
材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液
RoHS指令(10物質対応)対応
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
対象物をとらえやすい視準器を装備。
軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。
最短合焦距離0.6m
自動補正範囲±15分
付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1
最小読取値(°)1
底形状平面・球面
像正像
視界1度20分
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)8分/2
スタジア乗数100
スタジア加数0
自動補正機構を内蔵しています。
対象物を捉えやすい視準器付です。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベル
レンズ倍率32X
自動補正範囲±15′
材質本体:アルミ
寸法(mm)209×130×142
質量(g)1308
円形気泡管感度(mm)8′/2mm
防塵防水性能JIS保護等級4級
自動補正機構マグネットダンパー
繰返し精度0.3″
無償補償期間1年間盗難・火災補償付
スタジア乗数100
スタジア加数0
RoHS指令(10物質対応)対応
標準偏差(mm)±1.0
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。